Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SLOAN REGAL 186-1 XL kézi öblítőszelep piszoár 1 Gpf | AC3PUC 2VED3

SLOAN REGAL 186-1 XL kézi öblítőszelepes piszoár 1 Gpf

Raktáron
Tétel: AC3PUC Modell: REGAL 186-1 XLKereszthivatkozás: 2VED3
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
€260.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi öblítő szelep
Csatlakozás helyefelső
befejezKrómozott
Lámpatest típusaVizelde
Gallon / öblítés1
Fogantyú típusaNon-Hold nyitott oszcilláló
Bemeneti méret3 / 4 "
nyomás tartomány25-100 psi
Durva11.5 "
Spud kuplung3 / 4 "
Szelep tervezésRekeszizom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.006
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)25.15
Hajószélesség (cm)23.37
HS-kód8481805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLámpatest típusaGallon / öblítésBemeneti méretnyomás tartományDurvaSzelep tervezésÁr
SLOAN Royal 111-1.28 kézi öblítő szelep WC-membránja AA9QUQ 1EPE2 Királyi 111-1.28WC1.281"25-100 psi11.5 "Rekeszizom€517.26
SLOAN REGAL 111 XL kézi öblítőszelepes WC 1.6 Gpf | AC3PTX 2VEC7 REGAL 111 XLWC1.61"25-100 psi11.5 "Rekeszizom€321.94
SLOAN REGAL 110 XL kézi öblítőszelep, szabadon, 3.5 gal öblítésenként, 1 hüvelykes bemenet | AC3PTY 2VEC8 REGAL 110 XLWC3.51"25-100 psi11.5 "Rekeszizom€300.19
SLOAN REGAL 116-1.6 XL kézi öblítőszelepes WC-membrán | AC3PTZ 2VEC9 REGAL 116-1.6 XLWC1.61"25-100 psi27 "Rekeszizom€291.33
SLOAN REGAL 180 XL kézi öblítőszelep piszoár 3.5 Gpf | AC3PUA 2VED1 REGAL 180 XLVizelde3.51"25-100 psi11.5 "Rekeszizom€263.61
SLOAN REGAL 186 XL kézi öblítőszelep piszoár 1.5 Gpf | AC3PUB 2VED2 REGAL 186 XLVizelde1.53 / 4 "25-100 psi11.5 "Rekeszizom€266.05
SLOAN CROWN 111-1.2 Kézi öblítő szelep WC 1.2 Gpf dugattyú | AC3PUD 2VED4 KORONA 111-1.2WC1.21"25-80 psi11.5 "Dugattyú€369.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SLOAN REGAL 186-1 XL kézi öblítőszelepes piszoár 1 Gpf
€260.19 /Mértékegység