SKOLNIK ST5502 nyitott fejű szállítódob, 55 gallon, rozsdamentes acél | AB2KPA 1MLC4

SKOLNIK ST5502 szállítódob, nyitott fej, 55 gallon, rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AB2KPA Típus: ST5502Kereszthivatkozás: 1MLC4

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,315.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítódob
Záró típusCsavargyűrű
színekEzüst
TömítőanyagEPDM
Nyomtáv18
fej típusaNyisd ki a fejet
Belül Dia.22.5 "
Terhelhetőség968 font
AnyagRozsdamentes acél
Anyagvastagság0.059 / 0.048 / 0.048 "
Dia kívül.23 "
Teljes magasság35.25 "
Csomagoló csoportI., II. És III. Veszélyes anyagok
ENSZ Folyadék1A2 / Y1.5 / 150
ENSZ minősítés szilárd1A2 / X440 / S
kötet55 gal.
Mennyiségi kapacitás55 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.75
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód7310100010
Származási országUS

Termék részletek:

A Skolnik ST5502 szállítódob folyadékok és poranyagok tárolására és szállítására szolgál. Szakítószilárdság, korrózióállóság, újrafelhasználhatóság és egyedi tulajdonságok tekintetében felülmúlhatja a szénacél dobokat.

Jellemzők:

  • A Skolnik ST5502 szállítódob szénacélból készült csavargyűrűvel rendelkezik a fedél biztonságos és szoros zárásához.
  • EPDM tömítéssel is rendelkezik, amely biztosítja a dobfedél tökéletes tömítését.
  • Ez a nyitott fejű modell 55 gallonos térfogattal rendelkezik.
  • 304-2B rozsdamentes acél szerkezettel rendelkezik a kivételes tartósság és korrózióállóság érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

  • Skolnik P2215SKIT dobfedél: Ezt az ipari minőségű dobfedelet a márka ST5502 nyitott fejű dobjaival használják, hogy megvédjék a belső tartalmat a portól és egyéb szennyeződésektől. 304-es rozsdamentes acél szerkezettel rendelkezik, amely biztosítja az oxidációs reakciókkal és ütési terhelésekkel szembeni ellenállást.
  • Skolnik RBH2212KIT csavargyűrű: Szállítás közben rögzíti a dobokat és azok fedelét.

Szabványok és jóváhagyások:

  • DOT
  • CFR

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan szállít egy 55 gallonos dobot?

A.

  • Mozgassa a vállát alacsonyan és közel a dobhoz.
  • Amikor úgy érzi, hogy a dob eléri az egyensúlyi pontját, lassan haladjon előre, miközben mozgatja a lábát.
  • Tegye szét a kezét és a vállszélességét, amikor a drag / pull technikát használja.
  • Vigye súlyát a hátsó lábára, miközben megerősíti a dobot, nehogy elcsússzon.

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni az acéldobok szállítása során?

A.

  • Szállításhoz a dobokat raklapra kell felszerelni, és kritikus fontosságúnak kell lenniük olyan raklapok kiválasztásánál, amelyek elbírják a megrakott dobok súlyát.
  • A dobok nem nyúlhatnak ki a raklapok szélein, miközben a raklapokra helyezik őket. Kívülről tökéletesen illeszkedniük kell.

Termékváltozatok

TermékekModellkötetTömítőanyagNyomtávfej típusaBelül Dia.TerhelhetőségDia kívül.Teljes magasságÁr
SKOLNIK ST5504 szállítódob, feszes fejű, 55 gallon, rozsdamentes acél | AA8PYF 19K327 ST550455 gal.16Zárt fej22.5 "-23.5 "35.25 "€2,851.09
SKOLNIK ST3004 nyitott fejű szállítódob, 30 gallon, rozsdamentes acél | AA9WWH 1HBH3 ST300430 gal.EPDM18Nyisd ki a fejet18.25 "495 font18.75 "29 "€1,757.66
SKOLNIK ST1003 szállítódob, szoros fej, 10 gallon, rozsdamentes acél | AB2KNX 1MLC1 ST100310 gal.20Zárt fej14 "116 font14.25 "19.25 "€1,192.35
SKOLNIK ST1004 szállítódob, nyitott fejű, 10 gallon, rozsdamentes acél | AB2KNY 1MLC2 ST100410 gal.EPDM20Nyisd ki a fejet14 "264 font14.25 "19 "€1,068.73
SKOLNIK ST3003 szállítódob, feszes fejű, 30 gallon, rozsdamentes acél | AB2KNZ 1MLC3 ST300330 gal.18Zárt fej18.25 "299 font18.75 "29.5 "€2,251.22
SKOLNIK ST2004 nyitott fejű szállítódob, 20 gallon, rozsdamentes acél | AB9YYC 2GTY5 ST200420 gal.EPDM18Nyisd ki a fejet18.25 "352 font18.75 "21.5 "€1,716.00
SKOLNIK ST2003 szállítódob, feszes fej, 20 gallon, rozsdamentes acél | AB9YYD 2GTY6 ST200320 gal.18Zárt fej18.25 "199 font18.75 "21.5 "€1,986.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SKOLNIK ST5502 szállítódob, nyitott fej, 55 gallon, rozsdamentes acél
€2,315.07 /Mértékegység