SKOLNIK

A márka katalógusában megtalálhatók a mentő, rozsdamentes acél, szénacél, varrat nélküli résmentes, boroshordó, karos zár záródás, túlcsomagolás és résmentes dobok. Skolnik mentődobok ideálisak sérült, nem megfelelő vagy szivárgó, veszélyes anyagokat tartalmazó hordók szállítására/szállítására. Ezek a dobok szénacélból készültek, hogy ellenálljanak a szállítás során bekövetkező nagy ütéseknek és blokkolóknak. Ezek a dobok nehezebb és vastagabb anyagból készülnek, hogy megfeleljenek a nemzetközi előírásoknak. A tartósság érdekében korrózióálló epoxi-fenol béléssel rendelkeznek. Ezek a dobok élénk színű festékkel vannak ellátva, amely figyelmeztető dob figyelmeztető jelzéssel rendelkezik, amely lehetővé teszi a dob könnyű azonosítását a dobtételekben. Ezeknek a doboknak a fedele biztonságosan rögzíthető a helyükre a fedőgyűrű & csavar elrendezés.

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

SKOLNIK szállítódobok

Szállító dobokEdzett és edzett acélszerkezettel ellátott automata / kézi középső lyukasztók, recézett ujjakkal, ideálisak a lyukfúrás előtt a célzóna fém / fa felületeken történő megjelölésére. Szerszámacélból, magas szén-dioxid-kibocsátású acélból és acélból készül (79 termék)

SKOLNIK dobtartozékok

Dob tartozékok(9 termék)

SKOLNIK dobborítók

DobborítókA nemkívánatos szennyeződések eltávolítására a folyadékokból, és megakadályozza, hogy idegen anyagok kerüljenek a csővezetékbe, a szivattyúba és a későbbi rendszerekbe. Tartalmaz egy rozsdamentes acél hálós képernyőt megerősített műanyag alappal és átlátszó burkolattal (15 termék)

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

A Skolnik cikkszámai gyakran kereszthivatkozásokat tartalmaznak különböző termékekre Sas Termékek. Tehát, ha olyan Skolnik dobot keres, amely vagy elavult, vagy nincs raktáron, akkor nagy eséllyel rendelkezünk a megfelelő cikkel.

Szállítás

Ezek a Skolnik dobok és tartozékok a kicsitől a nagy méretig terjednek. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek megsérülhetnek a szállítás során. Ezért alkalmasak futárszállításra és légi fuvarozásra a minimális állásidő érdekében.

Skolnikról

A márka katalógusában megtalálhatók a mentő, rozsdamentes acél, szénacél, varrat nélküli résmentes, boroshordó, karos zár záródás, túlcsomagolás és résmentes dobok. Skolnik mentődobok ideálisak sérült, nem megfelelő vagy szivárgó, veszélyes anyagokat tartalmazó hordók szállítására/szállítására. Ezek a dobok szénacélból készültek, hogy ellenálljanak a szállítás során bekövetkező nagy ütéseknek és blokkolóknak. Ezek a dobok nehezebb és vastagabb anyagból készülnek, hogy megfeleljenek a nemzetközi előírásoknak. A tartósság érdekében korrózióálló epoxi-fenol béléssel rendelkeznek. Ezek a dobok élénk színű festékkel vannak ellátva, amely figyelmeztető dob figyelmeztető jelzéssel rendelkezik, amely lehetővé teszi a dob könnyű azonosítását a dobtételekben. Ezeknek a doboknak a fedele biztonságosan rögzíthető a helyükre a fedőgyűrű & csavar elrendezés.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan működnek a Skolnik csavargyűrűk?

Ezek a gyűrűk zárógyűrűk, amelyek a dob fedelét a tartálytesthez rögzítik azáltal, hogy a tartály tetejét és a fedelet egy horonyba foglalják. Ezután a gyűrűt csavarral húzzák meg, amely összehúzza a gyűrű végeit. A megfelelő zárás biztosítására olyan eszközök használhatók, mint a kalibrált nyomatékkulcs.

Hogyan működnek a Leverlock gyűrűk?

Ezek a gyűrűk zárral vagy billenőkapcsolóval tartják a tartály fedelét. Ezt a kapcsolót az egyik oldalról húzzák meg, és nyomatékot adnak a gyűrűk végeire. A gyűrűk felszereléséhez nincs szükség további szerszámokra, például nyomatékkulcsra.

Mik azok a nyitott fejű tartályok?

Ezeket a tartályokat 1A2 doboknak is nevezik. Teljesen eltávolítható fedelük van, amelyeket csavargyűrűs zárral vagy karral rögzítenek.

Mik azok a zártfejű tartályok?

A nyitott fejű tartályokkal ellentétben ezeknek a tartályoknak nem eltávolítható tetejük van. 1A1 dobként is ismertek, és 2 vagy 3/4 hüvelykes csatlakozókkal érhetők el.

Hogyan kell felhelyezni a bélést a tartályra?

A belső bélést egy belső bélésfülkében lévő tartályra kell permetezni. Ahogy a tartály héja elfordul, a tartály belseje egy fúvókából kipermetezett bevonattal van bevonva. Ezután a tartályt sütőben sütjük meghatározott ideig és hőmérsékleten, hogy a bélés érlelődik.

Mik azok a túlcsomagolt konténerek?

Ezek egyfajta védőcsomagolások, amelyeket veszélyes vagy nem veszélyes anyagok tárolására használnak, és külső védelmet nyújtanak más kisebb tartályoknak a károk megelőzése vagy enyhítése érdekében.

Mik azok a Skolnik 7A dobok?

Ezeket a dobokat a 7A típusú A, 1,2, 3 és XNUMX előírások szerint tesztelték, és alkalmasak káros radioaktív anyagokat tartalmazó konténerek tárolására és szállítására.

Mely hordók ideálisak savak, például salétromsav tárolására?

A Skolnik rozsdamentes acél salétromos hordók ideálisak savak tárolására, mivel nagymértékben ellenállnak az oxidációnak és a salétromsavnak. Ezek a dobok arra is alkalmasak, hogy hosszú ideig megőrizzék az anyag tisztaságát, miközben magas szintű kompatibilitást biztosítanak a dob szerkezeti anyagával.