SKOLNIK ST3003 szállítódob, feszes fejű, 30 gallon, rozsdamentes acél | AB2KNZ 1MLC3

SKOLNIK ST3003 szállítódob, szoros fej, 30 gallon, rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AB2KNZ Típus: ST3003Kereszthivatkozás: 1MLC3

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,251.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítódob
Bung Hole Dia.2 "NPT x 3/4" szerelvények
színekEzüst
Tömítőanyag
Nyomtáv18
fej típusaZárt fej
Belül Dia.18.25 "
Terhelhetőség299 font
AnyagRozsdamentes acél
Anyagvastagság0.048 "
Dia kívül.18.75 "
Teljes magasság29.5 "
Csomagoló csoportI., II. És III. Veszélyes anyagok
ENSZ Folyadék1A1 / X1.2 / 300
ENSZ minősítés szilárd1A1 / X1.2 / 300
kötet30 gal.
Mennyiségi kapacitás30 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.85
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód7310100010
Származási országUS

Termék részletek:

A Skolnik ST3003 szállítódob folyadékok és poranyagok tárolására és szállítására szolgál. Ez a 30 gallonos rozsdamentes acél dob szakítószilárdság, korrózióállóság és újrafelhasználhatóság tekintetében felülmúlja a szénacél dobokat egyedi tulajdonságaikkal.

Jellemzők:

  • A Skolnik ST3003 szállítódob BUNA tömítéssel rendelkezik, amely biztosítja a dobfedél tökéletes tömítését.
  • Ennek a szűk vagy zárt fejű dobnak a maximális folyadéktároló kapacitása 30 gallon.
  • 304-2B rozsdamentes acél szerkezettel rendelkezik, amely ellenáll a korrozív vegyszereknek és a környezetnek.
  • Ez a 30 gallonos acéldob hegesztett, varratott, passzivált belső és külső felülettel rendelkezik a hosszabb élettartam érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

  • Skolnik PT2000 és PT3000 TS BUNA tömítések: Ezeket a PT2000 (dugó 2) és PT3000 (dugó 3/4) tömítéseket ezzel a CQ5516L szénacél dobbal használják a leeresztő csavar tömítésére.
  • Skolnik FT2000 és FT3000 TS BUNA tömítések: Ezeket az FT2000 (2-es karima) és FT3000-es (3/4-es karima) tömítéseket a cső két szakaszának tömítésére tervezték.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CFR
  • ASTM

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a különbség a tömítés és a karima között?

V. Különböző üzemi helyzetekben, változó nyomás- és hőmérséklet-értékekkel, a karimás tömítések statikus tömítést biztosítanak két karimafelület között. A tömítés tömítést hoz létre a folyadékok és gázok helyén tartása érdekében azáltal, hogy kitölti a peremfelületek apró réseit és tökéletlenségeit.

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni az acéldobok szállítása során?

A.

  • Szállításhoz a dobokat raklapra kell felszerelni, és kritikus fontosságúnak kell lenniük olyan raklapok kiválasztásánál, amelyek elbírják a megrakott dobok súlyát.
  • A dobok nem nyúlhatnak ki a raklapok szélein, miközben a raklapokra helyezik őket. Kívülről tökéletesen illeszkedniük kell.

K. Hogyan szállít egy 30 gallonos dobot?

A.

  • Mozgassa a vállát alacsonyan és közel a dobhoz.
  • Amikor úgy érzi, hogy a dob eléri az egyensúlyi pontját, lassan haladjon előre, miközben mozgatja a lábát.
  • Tegye szét a kezét és a vállszélességét, amikor a drag / pull technikát használja.
  • Vigye súlyát a hátsó lábára, miközben megerősíti a dobot, nehogy elcsússzon.

Termékváltozatok

TermékekModellkötetTömítőanyagNyomtávfej típusaBelül Dia.TerhelhetőségDia kívül.Teljes magasságÁr
SKOLNIK ST5504 szállítódob, feszes fejű, 55 gallon, rozsdamentes acél | AA8PYF 19K327 ST550455 gal.16Zárt fej22.5 "-23.5 "35.25 "€2,851.09
SKOLNIK ST3004 nyitott fejű szállítódob, 30 gallon, rozsdamentes acél | AA9WWH 1HBH3 ST300430 gal.EPDM18Nyisd ki a fejet18.25 "495 font18.75 "29 "€1,757.66
SKOLNIK ST1003 szállítódob, szoros fej, 10 gallon, rozsdamentes acél | AB2KNX 1MLC1 ST100310 gal.20Zárt fej14 "116 font14.25 "19.25 "€1,192.35
SKOLNIK ST1004 szállítódob, nyitott fejű, 10 gallon, rozsdamentes acél | AB2KNY 1MLC2 ST100410 gal.EPDM20Nyisd ki a fejet14 "264 font14.25 "19 "€1,068.73
SKOLNIK ST5502 nyitott fejű szállítódob, 55 gallon, rozsdamentes acél | AB2KPA 1MLC4 ST550255 gal.EPDM18Nyisd ki a fejet22.5 "968 font23 "35.25 "€2,315.07
SKOLNIK ST2004 nyitott fejű szállítódob, 20 gallon, rozsdamentes acél | AB9YYC 2GTY5 ST200420 gal.EPDM18Nyisd ki a fejet18.25 "352 font18.75 "21.5 "€1,716.00
SKOLNIK ST2003 szállítódob, feszes fej, 20 gallon, rozsdamentes acél | AB9YYD 2GTY6 ST200320 gal.18Zárt fej18.25 "199 font18.75 "21.5 "€1,986.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SKOLNIK ST3003 szállítódob, szoros fej, 30 gallon, rozsdamentes acél
€2,251.22 /Mértékegység