SKOLNIK ST2003 szállítódob, feszes fej, 20 gallon, rozsdamentes acél | AB9YYD 2GTY6

SKOLNIK ST2003 szállítódob, szoros fej, 20 gallon, rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AB9YYD Típus: ST2003Kereszthivatkozás: 2GTY6

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,986.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítódob
Bung Hole Dia.2 "NPT x 3/4" szerelvények
színekEzüst
Tömítőanyag
Nyomtáv18
fej típusaZárt fej
Belül Dia.18.25 "
Terhelhetőség199 font
AnyagRozsdamentes acél
Anyagvastagság0.048 "
Dia kívül.18.75 "
Teljes magasság21.5 "
Csomagoló csoportI., II. És III. Veszélyes anyagok
ENSZ Folyadék1A1 / X1.2 / 300
ENSZ minősítés szilárd1A1 / X1.2 / 300
kötet20 gal.
Mennyiségi kapacitás20 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.15
Hajó magassága (cm)63.5
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód7310100010
Származási országUS

Termék részletek:

    • Zártfejű hordók ideálisak vegyszerek és élelmiszerek tárolására, kezelésére és szállítására olyan gyártó- vagy feldolgozó létesítményekben, ahol fontos a termék tisztasága és integritása.
    • A 304-2B típusú rozsdamentes acélszerkezet ellenáll a zord ipari környezetnek
    • Megnövelt tartósság és korrózióállóság az UN és DOT tanúsítvánnyal

Termékváltozatok

TermékekModellkötetTömítőanyagNyomtávfej típusaBelül Dia.TerhelhetőségDia kívül.Teljes magasságÁr
SKOLNIK ST5504 szállítódob, feszes fejű, 55 gallon, rozsdamentes acél | AA8PYF 19K327 ST550455 gal.16Zárt fej22.5 "-23.5 "35.25 "€2,851.09
SKOLNIK ST3004 nyitott fejű szállítódob, 30 gallon, rozsdamentes acél | AA9WWH 1HBH3 ST300430 gal.EPDM18Nyisd ki a fejet18.25 "495 font18.75 "29 "€1,757.66
SKOLNIK ST1003 szállítódob, szoros fej, 10 gallon, rozsdamentes acél | AB2KNX 1MLC1 ST100310 gal.20Zárt fej14 "116 font14.25 "19.25 "€1,192.35
SKOLNIK ST1004 szállítódob, nyitott fejű, 10 gallon, rozsdamentes acél | AB2KNY 1MLC2 ST100410 gal.EPDM20Nyisd ki a fejet14 "264 font14.25 "19 "€1,068.73
SKOLNIK ST3003 szállítódob, feszes fejű, 30 gallon, rozsdamentes acél | AB2KNZ 1MLC3 ST300330 gal.18Zárt fej18.25 "299 font18.75 "29.5 "€2,251.22
SKOLNIK ST5502 nyitott fejű szállítódob, 55 gallon, rozsdamentes acél | AB2KPA 1MLC4 ST550255 gal.EPDM18Nyisd ki a fejet22.5 "968 font23 "35.25 "€2,315.07
SKOLNIK ST2004 nyitott fejű szállítódob, 20 gallon, rozsdamentes acél | AB9YYC 2GTY5 ST200420 gal.EPDM18Nyisd ki a fejet18.25 "352 font18.75 "21.5 "€1,716.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SKOLNIK ST2003 szállítódob, szoros fej, 20 gallon, rozsdamentes acél
€1,986.30 /Mértékegység