SKOLNIK ST0503 Szállítódob, feszes fej, 5 gallon, rozsdamentes acél | AG9LUF 20UK69

SKOLNIK ST0503 szállítódob, szoros fej, 5 gallon, rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AG9LUF Típus: ST0503Kereszthivatkozás: 20UK69

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€903.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítódob
Bung Hole Dia.2 "NPT x 3/4" szerelvények
színekEzüst
Fedő színeEzüst
Dob anyag304 Stainless Steel
Tömítőanyag
Nyomtáv20/20/20
fej típusaZárt fej
Belül Dia.14 "
Anyagvastagság0.9 / 0.9 / 0.9mm
Dia kívül.14.75 "
Teljes magasság12 "
Csomagoló csoportA veszélyes anyagok II. És III
ENSZ Folyadék1A1 / X1.6 / 250
Mennyiségi kapacitás5 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.9669
Hajó magassága (cm)30.73
Hajó hossza (cm)39.62
Hajószélesség (cm)39.37
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellkötetTömítőanyagNyomtávfej típusaBelül Dia.TerhelhetőségDia kívül.Teljes magasságÁr
SKOLNIK ST5504 szállítódob, feszes fejű, 55 gallon, rozsdamentes acél | AA8PYF 19K327 ST550455 gal.16Zárt fej22.5 "-23.5 "35.25 "€2,740.83
SKOLNIK ST3004 nyitott fejű szállítódob, 30 gallon, rozsdamentes acél | AA9WWH 1HBH3 ST300430 gal.EPDM18Nyisd ki a fejet18.25 "495 font18.75 "29 "€1,508.79
SKOLNIK ST1003 szállítódob, szoros fej, 10 gallon, rozsdamentes acél | AB2KNX 1MLC1 ST100310 gal.20Zárt fej14 "116 font14.25 "19.25 "€1,023.51
SKOLNIK ST1004 szállítódob, nyitott fejű, 10 gallon, rozsdamentes acél | AB2KNY 1MLC2 ST100410 gal.EPDM20Nyisd ki a fejet14 "264 font14.25 "19 "€992.91
SKOLNIK ST3003 szállítódob, feszes fejű, 30 gallon, rozsdamentes acél | AB2KNZ 1MLC3 ST300330 gal.18Zárt fej18.25 "299 font18.75 "29.5 "€1,932.47
SKOLNIK ST5502 nyitott fejű szállítódob, 55 gallon, rozsdamentes acél | AB2KPA 1MLC4 ST550255 gal.EPDM18Nyisd ki a fejet22.5 "968 font23 "35.25 "€2,198.73
SKOLNIK ST2004 nyitott fejű szállítódob, 20 gallon, rozsdamentes acél | AB9YYC 2GTY5 ST200420 gal.EPDM18Nyisd ki a fejet18.25 "352 font18.75 "21.5 "€1,600.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SKOLNIK ST0503 szállítódob, szoros fej, 5 gallon, rozsdamentes acél
€903.06 /Mértékegység