SKOLNIK CQ5508 szállítódob, szénacél, 55 gal, 947 lb Terhelhetőség | AA9WWG 1HBH2

SKOLNIK CQ5508 szállítódob, szénacél, 55 gal, 947 lb terhelhetőség

Raktáron
Tétel: AA9WWG Modell: CQ5508Kereszthivatkozás: 1HBH2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€524.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítódob
Záró típusCsavargyűrű
színekFekete, fehér borítással
TömítőanyagEPDM
Nyomtáv16/20
fej típusaNyisd ki a fejet
Belül Dia.22.5 "
Belső bevonatRozsda gátló
Terhelhetőség947 font
AnyagSzénacél
Anyagvastagság0.059 "
Dia kívül.23 "
Teljes magasság34.5 "
Csomagoló csoportI., II. És III. Veszélyes anyagok
ENSZ Folyadék1A2 / Y1.5 / 175
ENSZ minősítés szilárd1A2 / X430 / S
kötet55 gal.
Mennyiségi kapacitás55 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 30.15
Hajó magassága (cm)88.9
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód7310100010
Származási országUS

Termék részletek:

A Skolnik CQ5508 szállítódob poranyagok, folyadékok és akár veszélyes anyagok tárolására és szállítására szolgál. Ideális az I., II. és III. osztályú veszélyes anyagokhoz.

Jellemzők:

  • A Skolnik CQ5508 szállítódob 16-os szénacél szerkezettel rendelkezik a kivételes tartósság és korrózióállóság érdekében.
  • Nyitott fejjel és csavargyűrűs fedélzárral rendelkezik egy EPDM-tömítéssel ellátott fedél felett, hogy megakadályozza a szivárgást.
  • Ez az egység rozsdagátló belső bevonattal rendelkezik, amely megakadályozza a korróziót.
  • Maximális teherbírása 947 font.

Kompatibilis tartozékok:

  • Skolnik NT5800 hatlapfejű ellenanya: Ez a csavargyűrűn található UNC anya eléggé meg van húzva, hogy megakadályozza a folyadék kifolyását.
  • Skolnik BT5840 hosszú fejű csavar: A csavargyűrűvel együtt használják a dob felszereléséhez és felszereléséhez.
  • Skolnik RBH2212 csavargyűrű: A kopott vagy törött csavargyűrű cseréjére szolgál.
  • Skolnik GE5500 tömítés D: Ez az EPDM fekete színű tömítés tartósságot kínál, és a dob tökéletes tömítésére szolgál.
  • Skolnik P2215 burkolat: nyitott fejű dobokhoz készült, hogy megvédje a belső tartalmat a portól és egyéb szennyeződésektől.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ASTM A1008
  • ASTM A568
  • ASTM D1056
  • CFR

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a különbség a zárt és a nyitott fejű dob között?

V. A zárt fejű hordókat folyadékok, például víz tárolására használják. A nyitott fejű hordókat jellemzően száraz áruk tárolására használják, de folyadékokhoz is használhatók. A nyitott fej (vagy nyitott tetejű fedéllel) megkönnyíti a termék be- és kihelyezését a dobba. A nyitott fejű konténer teljesen levehető fedelét emelőkaros zárral vagy csavaros gyűrűzárral rögzítjük. A feszes fejű doboknak rögzített tetejük van.

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a 85 gallonos acélhordók szállítása során?

A.

  • Szállításhoz a dobokat raklapra kell felszerelni, és kritikus fontosságúnak kell lenniük olyan raklapok kiválasztásánál, amelyek elbírják a megrakott dobok súlyát.
  • A dobok nem nyúlhatnak ki a raklapok szélein, miközben a raklapokra helyezik őket. Kívülről tökéletesen illeszkedniük kell.

K. Hogyan szállít egy 55 gallonos szállítódobot?

A.

  • Mozgassa a vállát alacsonyan és közel a dobhoz.
  • Amikor úgy érzi, hogy a dob eléri az egyensúlyi pontját, lassan haladjon előre, miközben mozgatja a lábát.
  • Tegye szét a kezét és a vállszélességét, amikor a drag / pull technikát használja.
  • Vigye súlyát a hátsó lábára, miközben megerősíti a dobot, nehogy elcsússzon.

Termékváltozatok

TermékekModellBelső magasságBezárásZáró típusTerhelhetőségDia kívül.Teljes magasságVastagságkötetÁr
SKOLNIK CQ0501 nyitott fejű szállítódob, 5 gallon, szénacél | AA8PXU 19K299 CQ0501--Csavargyűrű-14.25 "10.375 "-5 gal.€261.81
SKOLNIK CQ0503 Szállítódob, feszes fej, 5 gallon, szénacél | AA8PXV 19K302 CQ0503----14.25 "10.375 "-5 gal.€246.78
SKOLNIK CQ1603L dob zárt fej, 16 gallon fekete, béléssel | AA8PXW 19K309 CQ1603L----14.25 "27.25 "-16 gal.€312.89
SKOLNIK CQ1602 Szállító dob, nyitott fej, 16 gallon, szénacél | AA9WWE 1HBG8 CQ1602--Csavargyűrű440 font14.25 "27.125 "-16 gal.€328.85
SKOLNIK CQ2006 Szénacél dob nyitott fej 20 gallon sapka | AA9WWF 1HBG9 CQ2006--Csavargyűrű484 font18.75 "21.75 "-20 gal.€384.97
SKOLNIK CQ1002L szénacél dob nyitott fejű 10 gallon | AB2KMR 1MKZ5 CQ1002L--Csavargyűrű264 font14.25 "19 "-10 gal.€354.97
SKOLNIK CQ1602Q szénacél dob nyitott fejű 16 gallon | AB2KMT 1MKZ7 CQ1602Q--Emelőkaros gyűrű440 font14.25 "27 "-16 gal.€338.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SKOLNIK CQ5508 szállítódob, szénacél, 55 gal, 947 lb terhelhetőség
€524.55 /Mértékegység