SKOLNIK CQ1602Q szénacél dob nyitott fejű 16 gallon | AB2KMT 1MKZ7

SKOLNIK CQ1602Q szénacél dob nyitott fejű 16 gallon

Raktáron
Tétel: AB2KMT Típus: CQ1602QKereszthivatkozás: 1MKZ7

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€338.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítódob
Záró típusEmelőkaros gyűrű
színekFekete, fehér borítással
TömítőanyagEPDM
Nyomtáv16/20
fej típusaNyisd ki a fejet
Belül Dia.14 "
Belső bevonatRozsda gátló
Terhelhetőség440 font
AnyagSzénacél
Anyagvastagság0.048 / 0.037 / 0.037 "
Dia kívül.14.25 "
Teljes magasság27 "
Csomagoló csoportA veszélyes anyagok I. és II
ENSZ Folyadék1A2 / Y1.5 / 200
ENSZ minősítés szilárd1A2 / Y200 / S
kötet16 gal.
Mennyiségi kapacitás16 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.9775
Hajó magassága (cm)63.5
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód7310100010
Származási országUS

Termék részletek:

A Skolnik CQ1602Q 16 gallonos acéldob vagy szállítódob különféle tartalom tárolására és szállítására szolgál, beleértve a por anyagokat, folyadékokat és még veszélyes anyagokat is.

Jellemzők:

  • A Skolnik CQ1602Q, 16 gallonos dob vagy gyorskaros dob innovatív karzáró dobgyűrűvel érkezik, hogy nincs szükség zárószerszámokra.
  • Ez a gyorskaros zár könnyen rögzíthető a gyűrűköz vagy a nyomaték mérése nélkül.
  • Szénacél szerkezettel rendelkezik a kivételes tartósság és korrózióállóság érdekében.
  • Ez a nyitott fejű, 16 gallonos acéldob EPDM szerelvényekkel vagy tömítésekkel rendelkezik.

Kompatibilis tartozékok:

Szabványok és jóváhagyások:

  • CFR
  • ASTM

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a különbség a tömítés és a karima között?

V. Különböző üzemi helyzetekben, változó nyomás- és hőmérséklet-értékekkel, a karimás tömítések statikus tömítést biztosítanak két karimafelület között. A tömítés tömítést hoz létre a folyadékok és gázok helyén tartása érdekében azáltal, hogy kitölti a peremfelületek apró réseit és tökéletlenségeit.

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni az acéldobok szállítása során?

A.

  • Szállításhoz a dobokat raklapra kell felszerelni, és kritikus fontosságúnak kell lenniük olyan raklapok kiválasztásánál, amelyek elbírják a megrakott dobok súlyát.
  • A dobok nem nyúlhatnak ki a raklapok szélein, miközben a raklapokra helyezik őket. Kívülről tökéletesen illeszkedniük kell.

K. Hogyan szállít egy 16 gallonos dobot?

A.

  • Mozgassa a vállát alacsonyan és közel a dobhoz.
  • Amikor úgy érzi, hogy a dob eléri az egyensúlyi pontját, lassan haladjon előre, miközben mozgatja a lábát.
  • Tegye szét a kezét és a vállszélességét, amikor a drag / pull technikát használja.
  • Vigye súlyát a hátsó lábára, miközben megerősíti a dobot, nehogy elcsússzon.

Termékváltozatok

TermékekModellBelső magasságBezárásZáró típusTerhelhetőségDia kívül.Teljes magasságVastagságkötetÁr
SKOLNIK CQ0501 nyitott fejű szállítódob, 5 gallon, szénacél | AA8PXU 19K299 CQ0501--Csavargyűrű-14.25 "10.375 "-5 gal.€261.81
SKOLNIK CQ0503 Szállítódob, feszes fej, 5 gallon, szénacél | AA8PXV 19K302 CQ0503----14.25 "10.375 "-5 gal.€246.78
SKOLNIK CQ1603L dob zárt fej, 16 gallon fekete, béléssel | AA8PXW 19K309 CQ1603L----14.25 "27.25 "-16 gal.€312.89
SKOLNIK CQ1602 Szállító dob, nyitott fej, 16 gallon, szénacél | AA9WWE 1HBG8 CQ1602--Csavargyűrű440 font14.25 "27.125 "-16 gal.€328.85
SKOLNIK CQ2006 Szénacél dob nyitott fej 20 gallon sapka | AA9WWF 1HBG9 CQ2006--Csavargyűrű484 font18.75 "21.75 "-20 gal.€384.97
SKOLNIK CQ5508 szállítódob, szénacél, 55 gal, 947 lb Terhelhetőség | AA9WWG 1HBH2 CQ5508--Csavargyűrű947 font23 "34.5 "-55 gal.€524.55
SKOLNIK CQ1002L szénacél dob nyitott fejű 10 gallon | AB2KMR 1MKZ5 CQ1002L--Csavargyűrű264 font14.25 "19 "-10 gal.€354.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SKOLNIK CQ1602Q szénacél dob nyitott fejű 16 gallon
€338.00 /Mértékegység