SKOLNIK CQ1603L dob zárt fej, 16 gallon fekete, béléssel | AA8PXW 19K309

SKOLNIK CQ1603L dob, zárt fej, 16 gallon fekete, béléssel

Raktáron
Tétel: AA8PXW Típus: CQ1603LKereszthivatkozás: 19K309

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€312.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítódob
Bung Hole Dia.2 "NPT x 3/4" szerelvények
színekFekete, fehér borítással
TömítőanyagEPDM
Nyomtáv20
fej típusaZárt fej
Belül Dia.14 "
Belső bevonatMódosított fenolos
AnyagSzénacél
Anyagvastagság0.9mm
Dia kívül.14.25 "
Teljes magasság27.25 "
Csomagoló csoportI., II. És III. Veszélyes anyagok
ENSZ Folyadék1A1 / X1.4 / 250
ENSZ minősítés szilárd1A1 / X1.4 / 250
kötet16 gal.
Mennyiségi kapacitás16 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.19
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód7310100010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelső magasságBezárásZáró típusTerhelhetőségDia kívül.Teljes magasságVastagságkötetÁr
SKOLNIK CQ0501 nyitott fejű szállítódob, 5 gallon, szénacél | AA8PXU 19K299 CQ0501--Csavargyűrű-14.25 "10.375 "-5 gal.€261.81
SKOLNIK CQ0503 Szállítódob, feszes fej, 5 gallon, szénacél | AA8PXV 19K302 CQ0503----14.25 "10.375 "-5 gal.€246.78
SKOLNIK CQ1602 Szállító dob, nyitott fej, 16 gallon, szénacél | AA9WWE 1HBG8 CQ1602--Csavargyűrű440 font14.25 "27.125 "-16 gal.€328.85
SKOLNIK CQ2006 Szénacél dob nyitott fej 20 gallon sapka | AA9WWF 1HBG9 CQ2006--Csavargyűrű484 font18.75 "21.75 "-20 gal.€384.97
SKOLNIK CQ5508 szállítódob, szénacél, 55 gal, 947 lb Terhelhetőség | AA9WWG 1HBH2 CQ5508--Csavargyűrű947 font23 "34.5 "-55 gal.€524.55
SKOLNIK CQ1002L szénacél dob nyitott fejű 10 gallon | AB2KMR 1MKZ5 CQ1002L--Csavargyűrű264 font14.25 "19 "-10 gal.€354.97
SKOLNIK CQ1602Q szénacél dob nyitott fejű 16 gallon | AB2KMT 1MKZ7 CQ1602Q--Emelőkaros gyűrű440 font14.25 "27 "-16 gal.€338.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SKOLNIK CQ1603L dob, zárt fej, 16 gallon fekete, béléssel
€312.89 /Mértékegység