SKOLNIK CQ5506T234 Szénacél dob nyitott fejű 55 gallon | AB9YXT 2GTW5

SKOLNIK CQ5506T234 szénacél dob nyitott fejű 55 gallon

Raktáron
Tétel: AB9YXT Típus: CQ5506T234Kereszthivatkozás: 2GTW5

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€506.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítódob
Bung Hole Dia.2 "NPT x 3/4" szerelvények
Záró típusCsavargyűrű
színekFekete, fehér borítással
TömítőanyagEPDM
Nyomtáv18
fej típusaNyisd ki a fejet
Belül Dia.22.5 "
Belső bevonatRozsda gátló
Terhelhetőség957 font
AnyagSzénacél
Anyagvastagság0.048 "
Dia kívül.23 "
Teljes magasság34.5 "
Csomagoló csoportI., II. És III. Veszélyes anyagok
ENSZ Folyadék1A2 / Y1.5 / 150
ENSZ minősítés szilárd1A2 / X435 / S
kötet55 gal.
Mennyiségi kapacitás55 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.75
Hajó magassága (cm)93.22
Hajó hossza (cm)62.23
Hajószélesség (cm)62.23
HS-kód7310100010
Származási országUS

Termék részletek:

A Skolnik CQ5506T234 szénacél, nyitott fejű dob veszélyes folyadékok vagy szilárd anyagok szállítására vagy tárolására szolgál, mint például talajfelszívó szerek, szirupok, olajok és ragasztók.

Jellemzők:

  • A Skolnik CQ5506T234 szállítódob egy csavargyűrűvel van felszerelve, amely megakadályozza a belső tartalom kiszóródását.
  • Ez az 55 gallonos nyitott fejű acéldob EPDM szerelvényekkel vagy tömítésekkel rendelkezik.
  • Szénacél szerkezettel rendelkezik a kivételes tartósság és korrózióállóság érdekében.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ASTM

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a különbség a tömítés és a karima között?

V. Különböző üzemi helyzetekben, változó nyomás- és hőmérséklet-értékekkel, a karimás tömítések statikus tömítést biztosítanak két karimafelület között. A tömítés tömítést hoz létre a folyadékok és gázok helyén tartása érdekében azáltal, hogy kitölti a peremfelületek apró réseit és tökéletlenségeit.

K. Hogyan szállít egy 55 gallonos dobot?

A.

  • Mozgassa a vállát alacsonyan és közel a dobhoz.
  • Amikor úgy érzi, hogy a dob eléri az egyensúlyi pontját, lassan haladjon előre, miközben mozgatja a lábát.
  • Tegye szét a kezét és a vállszélességét, amikor a drag / pull technikát használja.
  • Vigye súlyát a hátsó lábára, miközben megerősíti a dobot, nehogy elcsússzon.

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni az acéldobok szállítása során?

A.

  • Szállításhoz a dobokat raklapra kell felszerelni, és kritikus fontosságúnak kell lenniük olyan raklapok kiválasztásánál, amelyek elbírják a megrakott dobok súlyát.
  • A dobok nem nyúlhatnak ki a raklapok szélein, miközben a raklapokra helyezik őket. Kívülről tökéletesen illeszkedniük kell.

Termékváltozatok

TermékekModellBelső magasságBezárásZáró típusTerhelhetőségDia kívül.Teljes magasságVastagságkötetÁr
SKOLNIK CQ0501 nyitott fejű szállítódob, 5 gallon, szénacél | AA8PXU 19K299 CQ0501--Csavargyűrű-14.25 "10.375 "-5 gal.€261.81
SKOLNIK CQ0503 Szállítódob, feszes fej, 5 gallon, szénacél | AA8PXV 19K302 CQ0503----14.25 "10.375 "-5 gal.€246.78
SKOLNIK CQ1603L dob zárt fej, 16 gallon fekete, béléssel | AA8PXW 19K309 CQ1603L----14.25 "27.25 "-16 gal.€312.89
SKOLNIK CQ1602 Szállító dob, nyitott fej, 16 gallon, szénacél | AA9WWE 1HBG8 CQ1602--Csavargyűrű440 font14.25 "27.125 "-16 gal.€328.85
SKOLNIK CQ2006 Szénacél dob nyitott fej 20 gallon sapka | AA9WWF 1HBG9 CQ2006--Csavargyűrű484 font18.75 "21.75 "-20 gal.€384.97
SKOLNIK CQ5508 szállítódob, szénacél, 55 gal, 947 lb Terhelhetőség | AA9WWG 1HBH2 CQ5508--Csavargyűrű947 font23 "34.5 "-55 gal.€524.55
SKOLNIK CQ1002L szénacél dob nyitott fejű 10 gallon | AB2KMR 1MKZ5 CQ1002L--Csavargyűrű264 font14.25 "19 "-10 gal.€354.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SKOLNIK CQ5506T234 szénacél dob nyitott fejű 55 gallon
€506.34 /Mértékegység