SKOLNIK CQ3005L szénacél dob nyitott fejű, 30 gallon | AB2KMV 1MKZ9

SKOLNIK CQ3005L szénacél dob nyitott fejű 30 gallon

Raktáron
Tétel: AB2KMV Típus: CQ3005LKereszthivatkozás: 1MKZ9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€410.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítódob
Záró típusCsavargyűrű
színekFekete, fehér borítással
TömítőanyagEPDM
Nyomtáv18
fej típusaNyisd ki a fejet
Belül Dia.18.25 "
Belső bevonatMódosított fenolos
Terhelhetőség517 font
AnyagSzénacél
Anyagvastagság0.048 "
Dia kívül.18.75 "
Teljes magasság29 "
Csomagoló csoportI., II. És III. Veszélyes anyagok
ENSZ Folyadék1A2 / Y1.5 / 150
ENSZ minősítés szilárd1A2 / X235 / S
kötet30 gal.
Mennyiségi kapacitás30 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.595
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód7310100010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelső magasságBezárásZáró típusTerhelhetőségDia kívül.Teljes magasságVastagságkötetÁr
SKOLNIK CQ0501 nyitott fejű szállítódob, 5 gallon, szénacél | AA8PXU 19K299 CQ0501--Csavargyűrű-14.25 "10.375 "-5 gal.€261.81
SKOLNIK CQ0503 Szállítódob, feszes fej, 5 gallon, szénacél | AA8PXV 19K302 CQ0503----14.25 "10.375 "-5 gal.€246.78
SKOLNIK CQ1603L dob zárt fej, 16 gallon fekete, béléssel | AA8PXW 19K309 CQ1603L----14.25 "27.25 "-16 gal.€312.89
SKOLNIK CQ1602 Szállító dob, nyitott fej, 16 gallon, szénacél | AA9WWE 1HBG8 CQ1602--Csavargyűrű440 font14.25 "27.125 "-16 gal.€328.85
SKOLNIK CQ2006 Szénacél dob nyitott fej 20 gallon sapka | AA9WWF 1HBG9 CQ2006--Csavargyűrű484 font18.75 "21.75 "-20 gal.€384.97
SKOLNIK CQ5508 szállítódob, szénacél, 55 gal, 947 lb Terhelhetőség | AA9WWG 1HBH2 CQ5508--Csavargyűrű947 font23 "34.5 "-55 gal.€524.55
SKOLNIK CQ1002L szénacél dob nyitott fejű 10 gallon | AB2KMR 1MKZ5 CQ1002L--Csavargyűrű264 font14.25 "19 "-10 gal.€354.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SKOLNIK CQ3005L szénacél dob nyitott fejű 30 gallon
€410.87 /Mértékegység