NIBCO Sapkák


Szűrő
Test anyaga: Répa réz , Kapcsolat típus: C , Temp. Hatótávolság: -20 foktól 400 fokig F
StílusModellMax. NyomásDia kívül.CsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
9130600P
---€17.41
A
9030950P
---€20.79
B
9172700HPC
---€19.12
B
9172800HPC
---€35.07
B
9172850HPC
---€54.46
C
9024950P
---€19.88
B
9172900HPC
---€65.84
B
9172750HPC
---€30.87
B
9172650HPC
---€11.21
D
9024650P
---€17.15
E
617 4
293 psi @ 100 fok F4.125 "4"€175.96
E
617 21 / 2
336 psi @ 100 fok F2.625 "2.5 "€69.96
E
C617 2
364 psi @ 100 fok F2.125 "2"€23.09
E
C617 11/2
408 psi @ 100 fok F1.625 "1.5 "€12.34
E
C617 11/4
439 psi @ 100 fok F1.375 "1.25 "€7.78
E
C617 1
494 psi @ 100 fok F1.125 "1"€6.18
F
617 5 / 8
505 psi @ 200 fok F3 / 4 "5 / 8 "€4.02
E
U617 3/4
582 psi @ 100 fok F7 / 8 "3 / 4 "€2.46
F
617 3 / 8
623 psi @ 200 fok F1 / 2 "3 / 8 "€3.38
E
U617 1/2
722 psi @ 100 fok F5 / 8 "1 / 2 "€1.46
F
617 1 / 8
729 psi @ 200 fok F1 / 4 "1 / 8 "€3.38
F
617 1 / 4
729 psi @ 200 fok F3 / 8 "1 / 4 "€2.19

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?