Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SK PROFESSIONAL TOOLS 80039 racsnis csavarkulcs fejméret 7/16 hüvelyk | AH7PKR 36XK78

SK PROFESSIONAL TOOLS 80039 racsnis csavarkulcs fej mérete 7/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH7PKR Típus: 80039Kereszthivatkozás: 36XK78

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€58.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis kulcs
befejezkróm
Rugalmas fejNem
Fejméret7 / 16 "
AnyagAcél
Min. Arclengés2 fok
A fogaskerekek száma216
Pontok száma6
Eltolt0 fok
Teljes hossz8.125 "
IrányváltóNem
SAE vagy metrikusSAE
Tether képesNem Tether képes
Csavarkulcs stílusKombináció

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1035
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)3.81
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszSAE vagy metrikusÁr
SK PROFESSIONAL TOOLS 80038 racsnis csavarkulcs fej mérete 3/8 hüvelyk | AH7PKQ 36XK77 800387.75 "SAE€65.16
SK PROFESSIONAL TOOLS 80040 racsnis csavarkulcs fejméret, 1/2 hüvelykes | AH7PKT 36XK79 800409 1 / 16 "SAE€72.13
SK PROFESSIONAL TOOLS 80041 racsnis csavarkulcs fejméret 9/16 hüvelyk | AH7PKU 36XK80 800419.437 "SAE€74.10
SK PROFESSIONAL TOOLS 80042 racsnis csavarkulcs fej mérete 5/8 hüvelyk | AH7PKV 36XK81 8004210.375 "SAE€74.26
SK PROFESSIONAL TOOLS 80043 racsnis csavarkulcs fejméret 11/16 hüvelyk | AH7PKW 36XK82 8004311 "SAE€81.77
SK PROFESSIONAL TOOLS 80044 racsnis csavarkulcs fej mérete 3/4 hüvelykes | AH7PKX 36XK83 8004412 "SAE€84.05
SK PROFESSIONAL TOOLS 80001 racsnis csavarkulcs fejméret 8 mm | AH7PKZ 36XK85 800017.75 "Metric€61.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 80039 racsnis csavarkulcs fej mérete 7/16 hüvelyk
€58.84 /Mértékegység