Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIEMENS BQ2B060H öntött tokos megszakító, 2 pólusú, 60A, 120 / 240VAC | CE6LEC

SIEMENS BQ2B060H öntött házas megszakító, 2 pólus, 60 A, 120 / 240 VAC

Raktáron
Tétel: CE6LEC Típus: BQ2B060H

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€135.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
erősítők60
frame típusaBQ
Pólusok száma2
Feszültség240V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)10
Hajó hossza (cm)5
Hajószélesség (cm)7

Termék részletek:

    • Siemens BQ2B060H megszakító elektromos vezérlőpanelekbe és kapcsolótáblákba történő beépítésre a csatlakoztatott áramkörök és berendezések áram túlterhelés és rövidzárlat elleni védelmére
    • Hőmágneses kioldó egység, 40 ° C-on kalibrálva, hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozó védelem biztosítása érdekében
    • Felcsavarozható kivitel rakományoldali füles kapcsokkal a problémamentes telepítés és vezetékezés érdekében
    • UL-listás

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SIEMENS BQ1B010 öntött tokos megszakító, BQ sorozat, 1 pólus, 10A, 120VAC | CE6LCB BQ1B010101120V€24.21
ajánlatkérés
SIEMENS BQ1B015 öntött tokos megszakító, BQ sorozat, 1 pólus, 15 A, 120 VAC | CE6LCC BQ1B015151120V€21.76
ajánlatkérés
SIEMENS BQ1B01500S01 öntött tokos megszakító, BL sorozat, 1 pólus, 15A, 120VAC | CE6LCD BQ1B01500S01151120V€221.96
ajánlatkérés
SIEMENS BQ1B015H öntött tokos megszakító, BQ sorozat, 1 pólus, 15 A, 120 VAC | CE6LCE BQ1B015H151120V€92.04
ajánlatkérés
SIEMENS BQ1B020 miniatűr megszakító, BQ sorozat, 3 pólusú, 30A, 240VAC | CE6LCF BQ1B020201120V€21.76
ajánlatkérés
SIEMENS BQ1B02000S01 öntött tokos megszakító, BQ sorozat, 1 pólus, 20A, 120VAC | CE6LCG BQ1B02000S01201120V-
ajánlatkérés
SIEMENS BQ1B020H öntött tokos megszakító, BQ sorozat, 1 pólus, 20A, 120VAC | CE6LCH BQ1B020H201120V€92.04
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS BQ2B060H öntött házas megszakító, 2 pólus, 60 A, 120 / 240 VAC
€135.17 /Mértékegység