Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIEMENS BQ1B020H öntött tokos megszakító, BQ sorozat, 1 pólus, 20A, 120VAC | CE6LCH

SIEMENS BQ1B020H öntött ház megszakító, BQ sorozat, 1 pólus, 20 A, 120 VAC

Raktáron
Tétel: CE6LCH Típus: BQ1B020H

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€113.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
erősítők20
frame típusaBQ
Pólusok száma1
Feszültség120V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.149
Hajó magassága (cm)10
Hajó hossza (cm)2
Hajószélesség (cm)7
HS-kód8536200020

Termék részletek:

    • Siemens BQ1B020H BQ sorozatú öntött házas megszakító fordított előtolási alkalmazásokhoz
    • Nem felcserélhető, termikus-mágneses kioldással rendelkezik, amely hosszú és pillanatnyi áramkorlátozó funkciókat is biztosít
    • Rakományoldali füles kapcsokkal van felszerelve a biztonságos csatlakozás érdekében
    • Csavaros rögzítés függőleges és vízszintes irányban egyaránt
    • UL-listás és CSA-tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SIEMENS BQ1B010 öntött tokos megszakító, BQ sorozat, 1 pólus, 10A, 120VAC | CE6LCB BQ1B010101120V€29.46
SIEMENS BQ1B015 öntött tokos megszakító, BQ sorozat, 1 pólus, 15 A, 120 VAC | CE6LCC BQ1B015151120V€27.09
SIEMENS BQ1B01500S01 öntött tokos megszakító, BL sorozat, 1 pólus, 15A, 120VAC | CE6LCD BQ1B01500S01151120V€828.31
SIEMENS BQ1B015H öntött tokos megszakító, BQ sorozat, 1 pólus, 15 A, 120 VAC | CE6LCE BQ1B015H151120V€113.49
SIEMENS BQ1B020 miniatűr megszakító, BQ sorozat, 3 pólusú, 30A, 240VAC | CE6LCF BQ1B020201120V€27.09
SIEMENS BQ1B02000S01 öntött tokos megszakító, BQ sorozat, 1 pólus, 20A, 120VAC | CE6LCG BQ1B02000S01201120V€293.30
SIEMENS BQ1B025 öntött tokos megszakító, BQ sorozat, 1 pólus, 25A, 120VAC | CE6LCJ BQ1B025251120V€32.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS BQ1B020H öntött ház megszakító, BQ sorozat, 1 pólus, 20 A, 120 VAC
€113.49 /Mértékegység