AKRO-MILS Akrobins sorozatú tárolórekesz-fedelek


Szűrő
Szín: Szűrő kikapcsolása , Befejez: Sima , Anyaga: Polisztirol
StílusModellMélységMegfelel a kuka szélességénekMagasságA csomag mennyiségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
30221 CRY
7"4 1 / 8 "1 1 / 2 "243 7 / 8 "€7.32
B
30236 CRY
10 1 / 2 "11 "2 3 / 8 "610 3 / 4 "€14.34
C
30231 CRY
10 1 / 2 "5 1 / 2 "2 3 / 8 "125 1 / 4 "€11.64
D
30225 CRY
10 7 / 16 "4 1 / 8 "1 9 / 10 "123 7 / 8 "€8.81

Akrobins sorozatú tárolórekesz-fedelek

Az Akro-Mils kristálytiszta fedelek pormentesen és biztonságosan tartják a tartalmat. Egyrészes kialakításúak, amelyek gyorsan bepattannak az AkroBin-ben lévő öntött lyukakba, így egyszerű összeszerelést tesznek lehetővé. Ezek a tárolótartályfedelek beépített csuklópánttal rendelkeznek, és védenek a portól és a törmeléktől, miközben a tartalmat jól láthatóan és hozzáférhetővé teszik. Ezek az újratervezett kristálytiszta fedelek polisztirol konstrukcióval rendelkeznek, amelyek tartósak és szerszám nélkül felszerelhetők. Válasszon a 3.875, 5.25 és 10.75 hüvelykes szélességű Akro-Mils szemetesfedelek közül.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?