OIL SAFE Prémium szivattyúk


Az OilSafe prémium szivattyúkat úgy tervezték, hogy az olajat egy tartályból egy tartályba/gépbe/kis tartályba osszák, és kenjék őket. Funkciók széles skáláját kínálják berendezéseik kenésére.

Szűrő
Típus: Kézi fogantyú, 0.5 "-os kimenettel
StílusModellNyakörv színeKonténer méreteteljesítményÁr (ÁFA nélkül)
A
102300
Bézs3, 5 vagy 10 literes dob1 liter 12 löketenként€345.24
B
102301
Fekete3, 5 vagy 10 literes dob1 liter 12 löketenként€345.24
C
102302
Kék3, 5 vagy 10 literes dob1 liter 12 löketenként€345.24
D
102303
Sötétzöld3, 5 vagy 10 literes dob1 liter 12 löketenként€345.24
E
102304
Szürke3, 5 vagy 10 literes dob1 liter 12 löketenként€345.24
F
102305
Közepén zöld3, 5 vagy 10 literes dob1 liter 12 löketenként€345.24
G
102306
narancs3, 5 vagy 10 literes dob1 liter 12 löketenként€345.24
H
102307
Lila3, 5 vagy 10 literes dob1 liter 12 löketenként€345.24
I
102308
Piros3, 5 vagy 10 literes dob1 liter 12 löketenként€293.53
J
102309
Sárga3, 5 vagy 10 literes dob1 liter 12 löketenként€345.24

Prémium szivattyúk

Az Oil Safe prémium szivattyúkat úgy tervezték, hogy az olajat egy tartályból a gépekbe vagy egy kis tartályba vagy tartályba osztsák el. D-fogantyúval és 5 láb hosszú ürítőtömlővel rendelkeznek. Ezek az olajszivattyúk továbbá egy visszacsapó nyomószeleppel vannak beépítve, ami nagymértékben növeli a szivattyú hatásfokát, aminek következtében csökken az olaj utántöltéshez szükséges idő. Válasszon a szivattyúk széles kínálatából, amelyek 1 löketenként 2 és 12 literes kivitelben kaphatók.

Jellemzők

  • Acél és HDPE konstrukciójuk a szerkezeti merevség és a vegyszerekkel szembeni ellenálló képesség érdekében a szabad felületeken.
  • Ezek a prémium kategóriás szivattyúk egy visszacsapó nyomószeleppel is rendelkeznek a jobb szivattyú hatékonyság érdekében, ami kevesebb erőfeszítést és időt igényel az olaj utántöltéshez.
  • A tartósság növelése érdekében javítható szivattyú belső részeket kínálnak a gyorskioldó testgallér révén.
  • Ezek a szivattyúk 5 láb hosszú, cseppmentes ürítőtömlőt kínálnak a szivárgás megelőzése érdekében, valamint NPT csatlakozókat a gyors feltöltéshez.
  • Viton O-gyűrűkkel szállítják a magas oldószertartalmú olajokhoz.

Kompatibilis kiegészítők

Gyakran ismételt kérdések

Mennyi folyadékot tudnak kibírni ezek a prémium olajszivattyúk?

Az OilSafe prémium szivattyúk ISO 680 viszkozitásig képesek kezelni az olajokat.

Hány színű nyakörvben kaphatók ezek az olajszivattyúk?

Levehető színkódolt testgallérokat kínálnak 10 különböző színben.

Mi a jelentősége a D-markolatú fogantyúnak ezekben az OilSafe prémium szivattyúkban?

Az OilSafe prémium átemelő szivattyúk D-markolatú fogantyúval rendelkeznek a szoros tartás érdekében, és megakadályozzák a csúszást.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?