Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIEMENS BQ1B060 miniatűr megszakító, 60A, 1P, 10kAIC 120V-on, csavarozható | CE6LCW

SIEMENS BQ1B060 miniatűr megszakító, 60A, 1P, 10kAIC 120V-on, csavarozható

Raktáron
Cikkszám: CE6LCW Modell: BQ1B060

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€18.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
erősítők60
frame típusaBQ
Pólusok száma1
Feszültség120V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.153
Hajó magassága (cm)10
Hajó hossza (cm)2
Hajószélesség (cm)7
HS-kód8536200020

Termék részletek:

    • Siemens BQ1B060 BQ sorozatú megszakító, amelyet ipari gépekbe történő beépítésre terveztek a rövidzárlat és túlterhelés elleni védelem érdekében
    • Nem cserélhető termikus-mágneses kioldás a hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozási funkciók biztosításához
    • Felcsavarozható kivitel rakományoldali füles kapcsokkal a problémamentes telepítés és a könnyű bekötés érdekében
    • UL-listás és CSA-tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SIEMENS BQ1B010 öntött tokos megszakító, BQ sorozat, 1 pólus, 10A, 120VAC | CE6LCB BQ1B010101120V€29.46
SIEMENS BQ1B015 öntött tokos megszakító, BQ sorozat, 1 pólus, 15 A, 120 VAC | CE6LCC BQ1B015151120V€27.09
SIEMENS BQ1B01500S01 öntött tokos megszakító, BL sorozat, 1 pólus, 15A, 120VAC | CE6LCD BQ1B01500S01151120V€828.31
SIEMENS BQ1B015H öntött tokos megszakító, BQ sorozat, 1 pólus, 15 A, 120 VAC | CE6LCE BQ1B015H151120V€113.49
SIEMENS BQ1B020 miniatűr megszakító, BQ sorozat, 3 pólusú, 30A, 240VAC | CE6LCF BQ1B020201120V€27.09
SIEMENS BQ1B02000S01 öntött tokos megszakító, BQ sorozat, 1 pólus, 20A, 120VAC | CE6LCG BQ1B02000S01201120V€293.30
SIEMENS BQ1B020H öntött tokos megszakító, BQ sorozat, 1 pólus, 20A, 120VAC | CE6LCH BQ1B020H201120V€113.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS BQ1B060 miniatűr megszakító, 60A, 1P, 10kAIC 120V-on, csavarozható
€18.62 /Mértékegység