A B Alkalmazási környezet: Ipari környezetek , Csatlakozás: Csavaros terminálok , Jelenlegi értékelés: 20 A , Kötelesség: Nehéz, súlyos , Magasság: 2.56 " , Szigetelés: Szigetelt test , IP besorolás: 20 , Hossz: 1.72 " , Anyaga: Nejlon , Max. HP: 2 , Rögzítési típus: Bizottság , NEMA minősítés: 6-20P , Bandák száma: 1 , Üzemi hőmérséklet: Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül , Kimenet típusa: Beömlőnyílás , Tápfeszültség jelző: Nem , Prod. Leírás: Úgy tervezték, hogy elfogadja az öntött csatlakozótesteket, földelés , Túlfeszültség elnyomás: Nem , Névleges feszültség: 250 V , Szélesség: 2.56 " , Vezeték mérete: # 18 AWG - # 10 AWG
Karimás bemeneti tartályok
A Hubbell Wiring Device-Kellems karimás bemeneti aljzatok egyenes penge csatlakozóaljzatok csatlakoztatására szolgálnak megfelelő dugókkal az elektromos ellátáshoz. A csavaros kivezetések biztonságos csatlakozást biztosítanak vezetékekkel. Ezek a karimás bemenetek szennyeződésvédővel rendelkeznek, hogy megakadályozzák az idegen anyagok lerakódását. Egyes modellek fedéllel rendelkeznek, amely lefedi a nyílást használaton kívül. Ezek a karimás csatlakozóaljzatok 15A és 20A névleges áramerősséggel állnak rendelkezésre Raptor Supplies.