Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIEMENS BF115H csavar a megszakítón, 1 pólus, 1 fázis, 22 kAIC 120 V-on | CE6LBH

SIEMENS BF115H csavar a megszakítón, 1 pólus, 1 fázis, 22 kAIC 120 V-on

Raktáron
Cikkszám: CE6LBH Modell: BF115H

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€362.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
erősítők15
frame típusaB
Pólusok száma1
Feszültség120V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1985
Hajó magassága (cm)2
Hajó hossza (cm)10
Hajószélesség (cm)12
HS-kód8536308000

Termék részletek:

    • Siemens BF115H megszakító, amely túláramvédelmet biztosít az áramáramlás korlátozásával
    • A hőmágneses kioldó egység hosszú távú és azonnali kioldási funkciókat is biztosít 15 A-en
    • Csavarozható szerelési kivitel a panelekbe vagy kapcsolótáblákba történő vízszintes és függőleges irányú egyszerű telepítéshez
    • A rakományoldali füles terminálok biztonságos csatlakozásokat kínálnak

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkframe típusaPólusok számaFeszültségÁr
SIEMENS BF115A mágneses hőáramkör-megszakító, 1 pólus, 10kAIC@120V, GFCI | CE6LBF BF115A15B1120V€235.12
SIEMENS BF115AH öntött tokos megszakító, 1 fázis, 1P, 15A, 22kAIC@120V | CE6LBG BF115AH15B1120V-
ajánlatkérés
SIEMENS BF120A földzárlati megszakító, 1 pólus, 1 fázis, 22 kAIC @ 120 V | CE6LBJ BF120A20B1120V€235.12
SIEMENS BF120AH csavar a megszakítón, 20A, 1 pólus, 1 fázis, 22kAIC @ 120V | CE6LBK BF120AH20B1120V€458.13
SIEMENS BF125A földzárlati megszakító, mágneses hőkioldó, 1 pólusú | CE6LBL BF125A25B1120V€235.12
SIEMENS BF130A csavar a megszakítón, 1 pólus, 1 fázis, 10 kAIC @ 120 V, 30 A | CE6LBM BF130A30B1120V€235.12
SIEMENS BF130AH ívhiba-megszakító, 1 fázisú, 1 pólusú, 22 kAIC @ 120 V | CE6LBN BF130AH30B1120V€479.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS BF115H csavar a megszakítón, 1 pólus, 1 fázis, 22 kAIC 120 V-on
€362.67 /Mértékegység