Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIEMENS BF130AH ívhiba-megszakító, 1 fázisú, 1 pólusú, 22 kAIC @ 120 V | CE6LBN

SIEMENS BF130AH ívhiba megszakító, 1 fázis, 1 pólus, 22 kAIC @ 120 V

Raktáron
Cikkszám: CE6LBN Típus: BF130AH
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
€479.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
erősítők30
frame típusaB
Pólusok száma1
Feszültség120V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1094
Hajó magassága (cm)7
Hajó hossza (cm)7
Hajószélesség (cm)2
HS-kód8536308000

Termék részletek:

    • Siemens BF130AH megszakító, amely az áramellátás leállítására szolgál, ha a kimenő és a bejövő áram között egyensúlyhiány lép fel.
    • A termikus mágneses kioldó mechanizmus felülírja az enyhe áramokat, miközben azonnal reagál a súlyos ingadozásokra a felhasználói biztonság érdekében
    • Rakományoldali füles kapcsok csavaros csatlakozással a jobb vezetékezés és a biztonság érdekében, ideális panellapra szereléshez
    • Az ívhiba áramkör-megszakító védelem mérsékli az íves hibák hatását, így ívhiba észlelésekor feszültségmentesíti az áramkört

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkframe típusaPólusok számaFeszültségÁr
SIEMENS BF115A mágneses hőáramkör-megszakító, 1 pólus, 10kAIC@120V, GFCI | CE6LBF BF115A15B1120V€235.12
SIEMENS BF115AH öntött tokos megszakító, 1 fázis, 1P, 15A, 22kAIC@120V | CE6LBG BF115AH15B1120V-
ajánlatkérés
SIEMENS BF115H csavar a megszakítón, 1 pólus, 1 fázis, 22 kAIC 120 V-on | CE6LBH BF115H15B1120V€362.67
SIEMENS BF120A földzárlati megszakító, 1 pólus, 1 fázis, 22 kAIC @ 120 V | CE6LBJ BF120A20B1120V€235.12
SIEMENS BF120AH csavar a megszakítón, 20A, 1 pólus, 1 fázis, 22kAIC @ 120V | CE6LBK BF120AH20B1120V€458.13
SIEMENS BF125A földzárlati megszakító, mágneses hőkioldó, 1 pólusú | CE6LBL BF125A25B1120V€235.12
SIEMENS BF130A csavar a megszakítón, 1 pólus, 1 fázis, 10 kAIC @ 120 V, 30 A | CE6LBM BF130A30B1120V€235.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS BF130AH ívhiba megszakító, 1 fázis, 1 pólus, 22 kAIC @ 120 V
€479.90 /Mértékegység