Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIEMENS BF125A földzárlati megszakító, mágneses hőkioldó, 1 pólusú | CE6LBL

SIEMENS BF125A földzárlati megszakító, mágneses hőkioldó, 1 pólus

Raktáron
Tétel: CE6LBL Modell: BF125A

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€235.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
erősítők25
frame típusaB
Pólusok száma1
Feszültség120V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1094
Hajó magassága (cm)7
Hajó hossza (cm)7
Hajószélesség (cm)2
HS-kód8536308000

Termék részletek:

    • Siemens BF125A megszakító, amely megvédi az érzékeny áramköröket a túlterhelést vagy rövidzárlatot okozó túlzott áramoktól
    • Felcsavarozható kivitel rakományoldali füles kapcsokkal és panelcsatlakozásokkal a panel több részének csatlakoztatásához
    • Szabványos termikus-mágneses kioldó egység, 40°C-os környezeti hőmérsékletre kalibrálva, azonnali és késleltetett áramkorlátozó védelmet is biztosít
    • Földzavar elleni védelem, hogy teljes védelmet nyújtson az áramütések ellen

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkframe típusaPólusok számaFeszültségÁr
SIEMENS BF115A mágneses hőáramkör-megszakító, 1 pólus, 10kAIC@120V, GFCI | CE6LBF BF115A15B1120V€235.12
SIEMENS BF115AH öntött tokos megszakító, 1 fázis, 1P, 15A, 22kAIC@120V | CE6LBG BF115AH15B1120V-
ajánlatkérés
SIEMENS BF115H csavar a megszakítón, 1 pólus, 1 fázis, 22 kAIC 120 V-on | CE6LBH BF115H15B1120V€362.67
SIEMENS BF120A földzárlati megszakító, 1 pólus, 1 fázis, 22 kAIC @ 120 V | CE6LBJ BF120A20B1120V€235.12
SIEMENS BF120AH csavar a megszakítón, 20A, 1 pólus, 1 fázis, 22kAIC @ 120V | CE6LBK BF120AH20B1120V€458.13
SIEMENS BF130A csavar a megszakítón, 1 pólus, 1 fázis, 10 kAIC @ 120 V, 30 A | CE6LBM BF130A30B1120V€235.12
SIEMENS BF130AH ívhiba-megszakító, 1 fázisú, 1 pólusú, 22 kAIC @ 120 V | CE6LBN BF130AH30B1120V€479.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS BF125A földzárlati megszakító, mágneses hőkioldó, 1 pólus
€235.12 /Mértékegység