SHEL LAB SVAC1E Sütőporszívó 0.6 köbláb 115V | AC8BHJ 39J318

SHEL LAB SVAC1E Sütőporszívó 0.6 köbláb 115V

Raktáron
Tétel: AC8BHJ Modell: SVAC1EKereszthivatkozás: 39J318

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,491.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVákuum sütő
Konvekció típusaáramvezető
Belül használható méretek9 "x9" x12 "
Ajtók száma1
Polcok száma2
Általános méretek15.5 x 19 x 22.5 "
Tápellátás115V
Hőmérséklet Pontosság+/- 9 C fok 120 C fokon
Temp. HatótávolságAmb. +15 C-tól 210 C-ig
TermosztátAnalóg
kötet0.6 köb. ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.21
Hajó magassága (cm)71.12
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód8514300000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPolcok számaÁltalános méretekTápellátásHőmérséklet PontosságTemp. HatótávolságkötetÁr
SHEL LAB SVAC1 Sütőporszívó 0.6 Cu láb | AA6BVW 13R402 SVAC1317 x x 22.3 23.5120v 60hz+/- az alapjel 3.5% -aAmb. +10 fok 240 C fokig0.6 köb. ft.€9,514.56
SHEL LAB SVAC2 Sütőporszívó 1.7 Cu láb | AA6BVX 13R403 SVAC2320.5 x x 28.2 26.25120v 60hz+/- az alapjel 3.5% -aAmb. +10 fok 240 C fokig1.7 köb. ft.€12,265.35
SHEL LAB SVAC4 Sütőporszívó 4.5 Cu láb | AA6BVY 13R404 SVAC4326.5 x x 35 32.5120v 60hz+/- az alapjel 3.5% -aAmb. +10 fok 240 C fokig4.5 köb. ft.€23,089.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHEL LAB SVAC1E Sütőporszívó 0.6 köbláb 115V
€4,491.33 /Mértékegység