SHEL LAB SVAC2 Sütőporszívó 1.7 Cu láb | AA6BVX 13R403

SHEL LAB SVAC2 sütőporszívó 1.7 Cu láb

Raktáron
Tétel: AA6BVX Modell: SVAC2Kereszthivatkozás: 13R403

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€14,247.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVákuum sütő
Konvekció típusaVákuum
Belül használható méretek12 "H x 12" W x 20 "D
Ajtók száma1
Polcok száma3
Általános méretek20.5 x x 28.2 26.25
Tápellátás120v 60hz
Hőmérséklet Pontosság+/- az alapjel 3.5% -a
Temp. HatótávolságAmb. +10 fok 240 C fokig
TermosztátMikroprocesszoros vezérlés
kötet1.7 köb. ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 108
Hajó magassága (cm)119.38
Hajó hossza (cm)83.82
Hajószélesség (cm)83.82
HS-kód8514100000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Túllépi a CE biztonsági követelményeket, Keresztszellőztetésű légáram tervezés, Ülő vákuumszelepek, Lenyűgöző vákuumszintek elérése, Beépített túlmelegedés elleni védelem

Termékváltozatok

TermékekModellPolcok számaÁltalános méretekTápellátásHőmérséklet PontosságTemp. HatótávolságkötetÁr
SHEL LAB SVAC1 Sütőporszívó 0.6 Cu láb | AA6BVW 13R402 SVAC1317 x x 22.3 23.5120v 60hz+/- az alapjel 3.5% -aAmb. +10 fok 240 C fokig0.6 köb. ft.€10,352.81
SHEL LAB SVAC4 Sütőporszívó 4.5 Cu láb | AA6BVY 13R404 SVAC4326.5 x x 35 32.5120v 60hz+/- az alapjel 3.5% -aAmb. +10 fok 240 C fokig4.5 köb. ft.€25,123.22
SHEL LAB SVAC1E Sütőporszívó 0.6 köbláb 115V | AC8BHJ 39J318 SVAC1E215.5 x 19 x 22.5 "115V+/- 9 C fok 120 C fokonAmb. +15 C-tól 210 C-ig0.6 köb. ft.€4,887.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHEL LAB SVAC2 sütőporszívó 1.7 Cu láb
€14,247.58 /Mértékegység