SHEL LAB SVAC4 Sütőporszívó 4.5 Cu láb | AA6BVY 13R404

SHEL LAB SVAC4 sütőporszívó 4.5 Cu láb

Raktáron
Tétel: AA6BVY Modell: SVAC4Kereszthivatkozás: 13R404

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€23,089.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVákuum sütő
Konvekció típusaVákuum
Belül használható méretek18 "H x 18" W x 24 "D
Ajtók száma1
Polcok száma3
Általános méretek26.5 x x 35 32.5
Tápellátás120v 60hz
Hőmérséklet Pontosság+/- az alapjel 3.5% -a
Temp. HatótávolságAmb. +10 fok 240 C fokig
TermosztátMikroprocesszoros vezérlés
kötet4.5 köb. ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 181.44
Hajó magassága (cm)116.84
Hajó hossza (cm)114.3
Hajószélesség (cm)104.14
HS-kód8514100000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Túllépi a CE biztonsági követelményeket, Keresztszellőztetésű légáram tervezés, Ülő vákuumszelepek, Lenyűgöző vákuumszintek elérése, Beépített túlmelegedés elleni védelem

Termékváltozatok

TermékekModellPolcok számaÁltalános méretekTápellátásHőmérséklet PontosságTemp. HatótávolságkötetÁr
SHEL LAB SVAC1 Sütőporszívó 0.6 Cu láb | AA6BVW 13R402 SVAC1317 x x 22.3 23.5120v 60hz+/- az alapjel 3.5% -aAmb. +10 fok 240 C fokig0.6 köb. ft.€9,514.56
SHEL LAB SVAC2 Sütőporszívó 1.7 Cu láb | AA6BVX 13R403 SVAC2320.5 x x 28.2 26.25120v 60hz+/- az alapjel 3.5% -aAmb. +10 fok 240 C fokig1.7 köb. ft.€12,265.35
SHEL LAB SVAC1E Sütőporszívó 0.6 köbláb 115V | AC8BHJ 39J318 SVAC1E215.5 x 19 x 22.5 "115V+/- 9 C fok 120 C fokonAmb. +15 C-tól 210 C-ig0.6 köb. ft.€4,491.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHEL LAB SVAC4 sütőporszívó 4.5 Cu láb
€23,089.01 /Mértékegység