AKRO-MILS 33226 Akro Grid osztható műanyag tárolódobozok


Szűrő
Befejezés: bordás , Magasság: 12 "hogy 8" , Belső magasság: 5 7 / 8 " , Belső hossz: 20 1 / 8 " , Hossz: 22 "hogy 24" , Terhelhetőség: 40 font , Anyaga: Ipari minőségű polimer , Hosszú elválasztó nyílások száma: 11 , Elválasztó helyek száma Rövid: 15 , Külső magasság: 6" , Külső hossz: 22 3 / 8 " , Külső szélesség: 17 3 / 8 "
StílusModellszínekBelső szélességA csomag mennyiségÁr (ÁFA nélkül)
A
33226KÉK
Kék15 1 / 8 "4€60.08
B
33226 SCLAR
Szűrő kikapcsolása20 1 / 8 "500€60.08
C
33226GREY
Szürke15 1 / 8 "4€60.08
D
33226RED
Piros15 1 / 8 "4€60.08

33226 Akro Grid osztható műanyag tárolódobozok

Akro-Mils 33226 sorozat, elválasztó dobozok folyamatban lévő átvitelhez és készletválogatáshoz. Ezek a dobozok elválasztó nyílásokkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik több száz rekeszméret létrehozását 1-1/8 hüvelyk négyzetig. Masszív egymásra helyezett felnikkel és külső bordázattal vannak felszerelve, amelyek kiemelkedő szilárdságot biztosítanak. Opcionálisan rápattintható fedelekkel is rendelkeznek, amelyek védik a tartalmat és pormentesek. Válasszon a 33226 sorozatú elválasztó dobozok közül, amelyek kék, tiszta, szürke és piros színben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?