SHEL LAB SVAC1 Sütőporszívó 0.6 Cu láb | AA6BVW 13R402

SHEL LAB SVAC1 sütőporszívó 0.6 Cu láb

Raktáron
Tétel: AA6BVW Modell: SVAC1Kereszthivatkozás: 13R402

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,352.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVákuum sütő
Konvekció típusaVákuum
Belül használható méretek9 "H x 9" W x 12 "D
Ajtók száma1
Polcok száma3
Általános méretek17 x x 22.3 23.5
Tápellátás120v 60hz
Hőmérséklet Pontosság+/- az alapjel 3.5% -a
Temp. HatótávolságAmb. +10 fok 240 C fokig
TermosztátMikroprocesszoros vezérlés
kötet0.6 köb. ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 70.65
Hajó magassága (cm)104.14
Hajó hossza (cm)73.66
Hajószélesség (cm)68.58
HS-kód8514100000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Túllépi a CE biztonsági követelményeket, Keresztszellőztetésű légáram tervezés, Ülő vákuumszelepek, Lenyűgöző vákuumszintek elérése, Beépített túlmelegedés elleni védelem

Termékváltozatok

TermékekModellPolcok számaÁltalános méretekTápellátásHőmérséklet PontosságTemp. HatótávolságkötetÁr
SHEL LAB SVAC2 Sütőporszívó 1.7 Cu láb | AA6BVX 13R403 SVAC2320.5 x x 28.2 26.25120v 60hz+/- az alapjel 3.5% -aAmb. +10 fok 240 C fokig1.7 köb. ft.€14,247.58
SHEL LAB SVAC4 Sütőporszívó 4.5 Cu láb | AA6BVY 13R404 SVAC4326.5 x x 35 32.5120v 60hz+/- az alapjel 3.5% -aAmb. +10 fok 240 C fokig4.5 köb. ft.€25,123.22
SHEL LAB SVAC1E Sütőporszívó 0.6 köbláb 115V | AC8BHJ 39J318 SVAC1E215.5 x 19 x 22.5 "115V+/- 9 C fok 120 C fokonAmb. +15 C-tól 210 C-ig0.6 köb. ft.€4,887.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHEL LAB SVAC1 sütőporszívó 0.6 Cu láb
€10,352.81 /Mértékegység