Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHAW PLUGS 51415 mechanikus tágulási dugó, 1-1/2 hüvelykes, rozsdamentes acél, neoprén gumi | AA6PUC 14M025

SHAW PLUGS 51415 Mechanikus tágulási dugó, 1-1/2 hüvelykes, rozsdamentes acél, neoprén gumi

Raktáron
Tétel: AA6PUC Típus: 51415Kereszthivatkozás: 14M025
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
€67.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMechanikus bővítő dugó
Belül Dia.1.380 "1.518" -ig
AnyagRozsdamentes acél, neoprén gumi
Max. Levegő nyomásAkár 5 psi
Max. Átmérő1.545 "
Min. Dia.1.38 "
Névleges méret1.5 "
típusSnap-Tite rozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód4016991500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges méretBelül Dia.Max. Levegő nyomástípusAnyagÁr
SHAW PLUGS 51419 Mechanikus tágulási dugó, 2 hüvelykes, rozsdamentes acél, neoprén gumi | AA6PUD 14M026 514192"1.950 "2.165" -igAkár 5 psiSnap-Tite rozsdamentes acélRozsdamentes acél, neoprén gumi€67.95
SHAW PLUGS 51411 mechanikus tágulási dugó, 1 hüvelykes, rozsdamentes acél, neoprén gumi | AF2MKK 6VFV2 514111"0.969 "1.07" -igAkár 5 psiSnap-Tite rozsdamentes acélRozsdamentes acél, neoprén gumi€55.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHAW PLUGS 51415 Mechanikus tágulási dugó, 1-1/2 hüvelykes, rozsdamentes acél, neoprén gumi
€67.88 /Mértékegység