ANSELL 97-009 Activarmr vágásálló kesztyű


Szűrő
Kopásálló: Igen , ANSI koptatási ciklusok: 11265 , ANSI vágott gramm: 2224 , ANSI/ISEA kopási szint: 4 , ANSI/ISEA vágási szint: 4 , ANSI/ISEA szúrási szint: 3 , Bevonatfedés: Tenyér , Bevonatolás: Sima , Bevonatanyag: nitril , Szín: Szürke / fekete , Mandzsetta: Kötött , Vágásálló: Igen , Mérő: 13 Gauge Liner , Bélés anyaga: Kelvar (R) / Rozsdamentes acél , Szúrásálló: Igen
StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
97-009
L€59.60
A
97-009
M€59.60
A
97-009
S€59.60
A
97-009
XL€59.60

97-009 Activarmr vágásálló kesztyű

Az Ansell ActivArmr 97-009 sorozatú vágásálló kesztyűk védik a dolgozók kezét azáltal, hogy csökkentik a vágások és horzsolások kockázatát. Az építőiparban, a fémgyártásban, az autóiparban és az üveggyártásban használják. Ezek a nagy teherbírású kesztyűk védelmet nyújtanak az éles tárgyak, pengék és éles szélű anyagok ellen.

Jellemzők

  • Az Ansell szabadalmaztatott Intercept technológiáját alkalmazzák, rozsdamentes acéllal és Dupont Kevlarral megerősítve a tökéletes védelem érdekében a szúrások, vágások és kopások ellen.
  • Ezek a nagy teherbírású kesztyűk megerősített bordákat kínálnak a tenyér és az öklök további védelme érdekében, biztosítva az ütésekkel és éles veszélyekkel szembeni ellenálló képességet.
  • Hab nitril bevonattal rendelkeznek, amely fokozott tapadást biztosít nedves vagy száraz körülmények között, növelve a dolgozók biztonságát és ellenőrzését a feladatok során.
  • Ezeknek a kesztyűknek a „második bőr” érzete páratlan kézügyességet és pontosságot tesz lehetővé az egész napos kényelem érdekében.
  • Állítható csuklózárral, húzófüllel és azonosító adattáblával vannak felszerelve, így biztosítva a biztonságos és testreszabható illeszkedést minden felhasználó számára.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?