Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHAW PLUGS 51411 mechanikus tágulási dugó, 1 hüvelykes, rozsdamentes acél, neoprén gumi | AF2MKK 6VFV2

SHAW PLUGS 51411 mechanikus tágulási dugó, 1 hüvelykes, rozsdamentes acél, neoprén gumi

Raktáron
Tétel: AF2MKK Típus: 51411Kereszthivatkozás: 6VFV2

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€64.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMechanikus bővítő dugó
Belül Dia.0.969 "1.07" -ig
AnyagRozsdamentes acél, neoprén gumi
Max. Levegő nyomásAkár 5 psi
Névleges méret1"
típusSnap-Tite rozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges méretBelül Dia.Max. Levegő nyomástípusAnyagÁr
SHAW PLUGS 51415 mechanikus tágulási dugó, 1-1/2 hüvelykes, rozsdamentes acél, neoprén gumi | AA6PUC 14M025 514151.5 "1.380 "1.518" -igAkár 5 psiSnap-Tite rozsdamentes acélRozsdamentes acél, neoprén gumi€86.71
SHAW PLUGS 51419 Mechanikus tágulási dugó, 2 hüvelykes, rozsdamentes acél, neoprén gumi | AA6PUD 14M026 514192"1.950 "2.165" -igAkár 5 psiSnap-Tite rozsdamentes acélRozsdamentes acél, neoprén gumi€78.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHAW PLUGS 51411 mechanikus tágulási dugó, 1 hüvelykes, rozsdamentes acél, neoprén gumi
€64.95 /Mértékegység