SHAW PLUGS Marine Snap-Tite rozsdamentes acél mechanikus tágulási dugók, 1-2 hüvelyk


A Shaw Snap-Tite mechanikus tágulási dugói arra szolgálnak, hogy alacsony nyomású tömítést hozzanak létre a körkörös nyílásokban. Segítenek a víz-, csatorna- és vízvezeték-rendszerek javításában, tesztelésében.

Szűrő
Korcsoport: Felnőtt , Szín: Ezüst , Nem: Egynemű
StílusModellNévleges méretBelül Dia.Max. Levegő nyomástípusAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A
51411
1"0.969 "1.07" -igAkár 5 psiSnap-Tite rozsdamentes acélRozsdamentes acél, neoprén gumi€64.95
A
51415
1.5 "1.380 "1.518" -igAkár 5 psiSnap-Tite rozsdamentes acélRozsdamentes acél, neoprén gumi€86.71
A
51419
2"1.950 "2.165" -igAkár 5 psiSnap-Tite rozsdamentes acélRozsdamentes acél, neoprén gumi€78.90

Működési mechanizmus

  • A bütyök fogantyújának elfordításával a tömítést kiterjesztheti.
  • Pattintsa le a fogantyút a csőnyílások bezárásához.

Jellemzők

  • Ezek a dugók rozsdamentes acélból készülnek, és 1-2 hüvelyk közötti belső átmérőjű csövekhez készültek.
  • Neoprén gumi tömítéssel rendelkeznek, amely elnyeli az ütéseket és véd a víz és a por behatolásától.
  • A Snap-Tite kialakítás lehetővé teszi a gyors csatlakoztatást és leválasztást.

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora a maximális ellennyomás, amit ezek a dugók bírnak?

Maximum 5 láb fej ellennyomást tudnak tartani.

Milyen átmérőjűek ezek a mechanikus tágulási dugók?

1.08 és 2.184 hüvelyk közötti átmérőben kaphatók.

Mi a légellennyomás?

Ez az a nyomás, amelyet a dugó el tud viselni anélkül, hogy elmozdulna.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?