SHAW DUGÓK

A márka katalógusa a termékek teljes választékát kínálja mechanikus tágulási dugók, tesztdugók, gumidugók és kapcsolódó tartozékok. Shaw bővíthető dugók csőrendszerek tömítésére és a csőnyomás kezelésére szolgálnak az ürítési és légtelenítési műveletek során. Ezek a rozsdamentes acél / sárgaréz bütykös dugók önbeállítódhatnak, hogy a lehető legszorosabb tömítést biztosítsák, amely még túlzott vibráció esetén sem lazul meg.

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

SHAW PLUGS Cső- és tesztdugók

Cső- és tesztdugókHüvelykujjas anyák, szárnyas anyák, hatlapú anyák és szellőződugók, amelyek alacsony nyomású tömítések létrehozására szolgálnak a csövekben. Nagy szilárdságú rozsdamentes acélból / sárgarézből / horganyzott acélból készül és névleges méretek széles skálájában kapható(90 termék)

Fontolható dolgok

Szállítás

A Shaw Plugok kis helyigényűek, és kompakt csomagolást igényelnek. Így ezek az egységek rövid időn belül kézbesíthetők futárral vagy légi fuvarozással.

A Shaw Plugs-ról

A márka katalógusa a termékek teljes választékát kínálja mechanikus tágulási dugók, tesztdugók, gumidugók és kapcsolódó tartozékok. Shaw bővíthető dugók csőrendszerek tömítésére és a csőnyomás kezelésére szolgálnak az ürítési és légtelenítési műveletek során. Ezek a rozsdamentes acél / sárgaréz bütykös dugók önbeállítódhatnak, hogy a lehető legszorosabb tömítést biztosítsák, amely még túlzott vibráció esetén sem lazul meg.

Főbb kereskedelmi nevek

Shaw hatszögletű tágulási dugók

Shaw hatszögletű tágulási dugók

Ezeket a tágulási dugókat körkörös nyílások alacsony nyomású tömítéseiben használják. Ugyanolyan nagy tágulási sebességű bordás neoprén gumival rendelkeznek, mint a Turn-Tite dugó a nagyobb tapadás érdekében. Nagyobb erővel is felszerelhetők, és csavarkulcsot vagy más szerszámot használnak a nyílások lezárására.

Shaw Snap-Tite gumidugók

Shaw Snap-Tite gumidugók

Ezek a gumidugók sárgaréz bütykökkel és bevonatos acél vasalattal rendelkeznek az ipari üzemek bevonat- vagy festősoraiban végzett műveletekhez. Könnyen elforgathatóak a gyors be- és leszerelés érdekében.

Shaw szárnyas anya bővítődugók

Shaw szárnyas anya bővítődugók

Ezek a dugók nagyobb erővel szerelhetők fel a nyílások lezárására. Sárgaréz fejükkel biztonságosan rögzíthetők egy lyukba, valamint bordázott neoprén gumitesttel a jobb tapadás érdekében. Csavarkulcsot vagy más szerszámot használnak a nyílások lezárására.

Shaw Plugs Versenyelőnyök

Shaw Turn-Tite gumidugók

Shaw Turn-Tite gumidugók

Ezeknek a gumidugóknak sárgaréz T-fogantyúi vannak a kiváló fogás érdekében, hogy a táguló dugót egy lyukba szorítsák. Az ipari minőségű neoprén gumi test bordázott a jobb tapadás és a magas tágulási ráta (10-12 százalék) érdekében. Ezeket a mechanikus tágulási dugókat arra tervezték, hogy lezárják azokat a csöveket, tartályokat és nyitott vezetékeket, amelyek nagy előterhelésnek vannak kitéve....

biztos a bennük lévő folyadék miatt.

Gyakran ismételt kérdések

Mi az előnye a sárgaréz bütykök használatának?

A sárgaréz bütykök korrózió- és kopásállóak. Ezek az egységek ideálisak vízzel, hidraulikaolajokkal, hűtőfolyadékokkal, benzinnel és egyéb kőolajtermékekkel való használatra.

Mi a célja a sima gumi kialakításnak?

A sima gumi kialakítás megkönnyíti a körkörös lyukak bedugaszolását vagy behúzását. Javítja az általános vízálló és korrózióálló tulajdonságokat.

A neoprén képes ellenállni a hőnek?

A neoprén tömítések nagy tágulási sebességgel rendelkeznek (10-12%), ami kiváló hőállóságot tesz lehetővé akár 275 °F hőmérsékleten is.

Ezek a bővíthető dugók névleges nyomásúak?

Nem, ezek a bővíthető dugók nem nyomásállóak az ismeretlen felület/környezet/elszigetelési problémák miatt. A Shaw-dugót azonban többnyire 15 PSI vagy nagyobb teljesítményű alkalmazásokhoz ajánljuk.