APPROVED VENDOR Alacsony vezetésű sárgaréz inline gömbcsap, FNPT x FNPT


Szűrő
Labda anyaga: 304 Stainless Steel , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: Alacsony ólomtartalmú sárgaréz , Testforma: Sorban , Kapcsolat típus: FNPT x FNPT , Fogantyú típusa: Fogantyú , Max. Nyomás: 600 psi CWP , Max. Gőznyomás: 150 psi wsp , Port: Tele , Tömítés anyaga: PTFE , Ülés anyaga: PTFE , A szár anyaga: Alacsony ólomtartalmú sárgaréz , Szár típusa: Kifújásbiztosítás , Temp. Hatótávolság: 0 F-tól 365 F-ig , Szelep szerkezete: 2 darabos
StílusModellCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
32H998
1"€55.19
A
32J001
1.5 "€114.81
B
32H999
1.25 "€80.87
A
32H996
1 / 2 "€23.89
A
32H994
1 / 4 "€23.03
A
32J002
2"€184.98
A
32H997
3 / 4 "€37.32
A
32H995
3 / 8 "€23.19

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?