Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHARPE SZELEPEK SV54576DMH010 Rozsdamentes acél golyósszelep Fnpt 1 In | AB2XYZ 1PPR8

SHARPE VALVES SV54576DMH010 Rozsdamentes acél golyóscsap Fnpt 1 In

Raktáron
Cikkszám: AB2XYZ Típus: SV54576DMH010Kereszthivatkozás: 1PPR8
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
€407.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyag316 Stainless Steel
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyaga316 Stainless Steel
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
Fogantyú304 rozsdamentes acél műanyag markolattal
Fogantyú típusaTavaszi visszatérés
Max. Nyomás2000 psi WOG
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret1"
KikötőStandard
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaRPTFE
Szár anyaga316 Stainless Steel
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság0 fok és 450 fok F között
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.125
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)28.45
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8481803070
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzár típusaFogantyúFogantyú típusaSzelep felépítéseMax. NyomásCsőméretKikötőTömítés anyagaÁr
SHARPE SZELEPEK SV54576DMH004 Rozsdamentes acél golyóscsap Fnpt 1/2 In | AB2XYX 1PPR6 SV54576DMH004KifújásbiztosításHorganyzott acél PVC markolattalTavaszi visszatérés2 darabos2000 psi WOG1 / 2 "Standard PTFE€259.64
SHARPE SZELEPEK SV54576DMH006 Rozsdamentes acél golyóscsap Fnpt 3/4 In | AB2XYY 1PPR7 SV54576DMH006Kifújásbiztosítás304 rozsdamentes acél PVC markolattalTavaszi visszatérés2 darabos2000 psi WOG3 / 4 "Standard PTFE€323.13
SHARPE SZELEPEK SV53036TE024 Rozsdamentes acél golyósszelep Fnpt 2-1/2 In | AC8MLX 3CFV7 SV53036TE024Önbeállító304 Stainless SteelReteszelő kar3 darabos1000 psi WOG2.5 "TeleRTFE€787.06
SHARPE SZELEPEK SV53036TE030 Rozsdamentes acél golyósszelep Fnpt 3 In | AC8MLY 3CFV8 SV53036TE030Önbeállító304 Stainless SteelReteszelő kar3 darabos1000 psi WOG3"TeleRTFE€1,076.51
SHARPE SZELEPEK SV53036TE040 Rozsdamentes acél golyósszelep Fnpt 4 In | AC8MLZ 3CFV9 SV53036TE040Önbeállító304 Stainless SteelReteszelő kar3 darabos1000 psi WOG4"TeleRTFE€1,895.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARPE VALVES SV54576DMH010 Rozsdamentes acél golyóscsap Fnpt 1 In
€407.72 /Mértékegység