Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHARPE SZELEPEK SV54576DMH004 Rozsdamentes acél golyóscsap Fnpt 1/2 In | AB2XYX 1PPR6

SHARPE VALVES SV54576DMH004 Fnpt 1/2 hüvelyes rozsdamentes acél gömbcsap

Raktáron
Tétel: AB2XYX Típus: SV54576DMH004Kereszthivatkozás: 1PPR6
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
€259.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyag316 Stainless Steel
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyaga316 Stainless Steel
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
FogantyúHorganyzott acél PVC markolattal
Fogantyú típusaTavaszi visszatérés
Max. Nyomás2000 psi WOG
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret1 / 2 "
KikötőStandard
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaRPTFE
Szár anyaga316 Stainless Steel
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság0 fok és 450 fok F között
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)22.1
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8481803070
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzár típusaFogantyúFogantyú típusaSzelep felépítéseMax. NyomásCsőméretKikötőTömítés anyagaÁr
SHARPE SZELEPEK SV54576DMH006 Rozsdamentes acél golyóscsap Fnpt 3/4 In | AB2XYY 1PPR7 SV54576DMH006Kifújásbiztosítás304 rozsdamentes acél PVC markolattalTavaszi visszatérés2 darabos2000 psi WOG3 / 4 "Standard PTFE€323.13
SHARPE SZELEPEK SV54576DMH010 Rozsdamentes acél golyósszelep Fnpt 1 In | AB2XYZ 1PPR8 SV54576DMH010Kifújásbiztosítás304 rozsdamentes acél műanyag markolattalTavaszi visszatérés2 darabos2000 psi WOG1"Standard PTFE€407.72
SHARPE SZELEPEK SV53036TE024 Rozsdamentes acél golyósszelep Fnpt 2-1/2 In | AC8MLX 3CFV7 SV53036TE024Önbeállító304 Stainless SteelReteszelő kar3 darabos1000 psi WOG2.5 "TeleRTFE€787.06
SHARPE SZELEPEK SV53036TE030 Rozsdamentes acél golyósszelep Fnpt 3 In | AC8MLY 3CFV8 SV53036TE030Önbeállító304 Stainless SteelReteszelő kar3 darabos1000 psi WOG3"TeleRTFE€1,076.51
SHARPE SZELEPEK SV53036TE040 Rozsdamentes acél golyósszelep Fnpt 4 In | AC8MLZ 3CFV9 SV53036TE040Önbeállító304 Stainless SteelReteszelő kar3 darabos1000 psi WOG4"TeleRTFE€1,895.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARPE VALVES SV54576DMH004 Fnpt 1/2 hüvelyes rozsdamentes acél gömbcsap
€259.64 /Mértékegység