Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHARPE SZELEPEK SV53036TE024 Rozsdamentes acél golyósszelep Fnpt 2-1/2 In | AC8MLX 3CFV7

SHARPE VALVES SV53036TE024 Rozsdamentes acél gömbcsap Fnpt 2-1 / 2 In

Raktáron
Tétel: AC8MLX Típus: SV53036TE024Kereszthivatkozás: 3CFV7
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
€787.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyag316 Stainless Steel
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyaga316 Stainless Steel
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
Fogantyú304 Stainless Steel
Fogantyú típusaReteszelő kar
Max. Nyomás1000 psi WOG
Csőméret2.5 "
KikötőTele
Tömítés anyagaRTFE
Ülés anyagaRTFE
Szár anyaga316 Stainless Steel
Szár típusaÖnbeállító
Temp. Hatótávolság0 fok és 450 fok F között
Szelep felépítése3 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.8812
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)36.32
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód8481803070
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellSzár típusaFogantyúFogantyú típusaSzelep felépítéseMax. NyomásCsőméretKikötőTömítés anyagaÁr
SHARPE SZELEPEK SV54576DMH004 Rozsdamentes acél golyóscsap Fnpt 1/2 In | AB2XYX 1PPR6 SV54576DMH004KifújásbiztosításHorganyzott acél PVC markolattalTavaszi visszatérés2 darabos2000 psi WOG1 / 2 "Standard PTFE€259.64
SHARPE SZELEPEK SV54576DMH006 Rozsdamentes acél golyóscsap Fnpt 3/4 In | AB2XYY 1PPR7 SV54576DMH006Kifújásbiztosítás304 rozsdamentes acél PVC markolattalTavaszi visszatérés2 darabos2000 psi WOG3 / 4 "Standard PTFE€323.13
SHARPE SZELEPEK SV54576DMH010 Rozsdamentes acél golyósszelep Fnpt 1 In | AB2XYZ 1PPR8 SV54576DMH010Kifújásbiztosítás304 rozsdamentes acél műanyag markolattalTavaszi visszatérés2 darabos2000 psi WOG1"Standard PTFE€407.72
SHARPE SZELEPEK SV53036TE030 Rozsdamentes acél golyósszelep Fnpt 3 In | AC8MLY 3CFV8 SV53036TE030Önbeállító304 Stainless SteelReteszelő kar3 darabos1000 psi WOG3"TeleRTFE€1,076.51
SHARPE SZELEPEK SV53036TE040 Rozsdamentes acél golyósszelep Fnpt 4 In | AC8MLZ 3CFV9 SV53036TE040Önbeállító304 Stainless SteelReteszelő kar3 darabos1000 psi WOG4"TeleRTFE€1,895.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARPE VALVES SV53036TE024 Rozsdamentes acél gömbcsap Fnpt 2-1 / 2 In
€787.06 /Mértékegység