AKRO-MILS 30270 Akrobins műanyag tárolóedények


Az Akro-Mils 30270 sorozatú stack & aff binek színkódolt tárolórendszerek az ugyanazon a területen elhelyezett tárgyak, műhelyekben lévő szerszámok és alkatrészek, elektromos és vízvezeték kellékek, karbantartó szekrények és veszélyes/nem veszélyes anyagok elkülönítésére és megkülönböztetésére egészségügyi környezetben.

Szűrő
Magasság: 10 "hogy 12" , Belső magasság: 10 1 / 4 " , Belső hossz: 17 1 / 8 " , Belső szélesség: 14 3 / 4 " , Hossz: 18 "hogy 20" , Terhelhetőség: 75 font , Anyaga: Ipari minőségű polimer , Hosszú elválasztó nyílások száma: 3 , Külső magasság: 11 " , Külső hossz: 18 " , Külső szélesség: 16 1 / 2 " , Szélesség: 16 "hogy 18"
StílusModellszínekA csomag mennyiségÁr (ÁFA nélkül)
A
30270FEKETE
Fekete3€91.92
B
30270KÉK
Kék3€91.92
C
30270 SCLAR
Szűrő kikapcsolása3€71.13
D
30270ZÖLD
Zöld3€91.92
E
30270RED
Piros3€91.92
F
30270KŐ
3€91.92
G
30270YELLO
Sárga3€91.92

30270 Akrobins műanyag tárolóedények

Az Akro-Mils 30270 sorozatú stack & aff binek színkódolt tárolórendszerek az ugyanazon a területen elhelyezett tárgyak, műhelyekben lévő szerszámok és alkatrészek, elektromos és vízvezeték kellékek, karbantartó szekrények és veszélyes/nem veszélyes anyagok elkülönítésére és megkülönböztetésére egészségügyi környezetben.

Jellemzők

  • Maximális teherbírásuk 75 font.
  • Ezek a rakott és akasztható tartályok polimer szerkezettel rendelkeznek a szerkezeti merevség és a szivárgásmentes működés érdekében.
  • Ezek az AkroBin-ek ellenállnak az alacsony intenzitású savaknak és lúgoknak.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan kell tisztítani ezeket a felakasztható/rakható szemeteseket?

  • Ürítse ki a tartályokat a tartalmukból, és távolítson el minden címkét/matricát a tartályokról.
  • Öblítse ki a tartályokat vízzel, hogy eltávolítsa a laza szennyeződést vagy törmeléket.
  • Töltsön meg egy vödröt vagy mosogatót meleg vízzel, és adjon hozzá kis mennyiségű enyhe mosószert vagy szappant.
  • Puha sörtéjű kefével vagy szivaccsal dörzsölje át a kukák belsejét és külsejét szappanos vízzel.
  • Alaposan öblítse ki a tartályokat tiszta vízzel, hogy eltávolítsa a szappanmaradványokat.
  • Hagyja a tartályokat teljesen megszáradni, mielőtt újra tárolná vagy felhasználná őket.

Hogyan rendezhetem el ezeket a polcokat?

  • Különítse el a hasonló elemeket, hogy kiválassza, hány rekeszre van szükség az egyes kategóriákhoz.
  • A munkafolyamattól függően helyezze el ezeket a tárolóedényeket a polcokon, csoportosítva őket egy kategória vagy használati gyakoriság szerint.
  • Az egyszerű megtalálás és a rossz elhelyezés megelőzése érdekében címkézze fel minden kukát a benne lévő tárgyak kategóriájával.
  • Használjon különböző színű kukákat, hogy különbséget tegyen a különböző kategóriák között.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?