KERN AND SOHN TGC sorozatú zsebmérlegek


Szűrő
Kijelző típusa: LCD , Ház mérete: 100 x 130 x 18 mm , Ház magassága: 18 mm , Ház hossza: 130 mm , Ház anyaga: Műanyag , Max. Környezeti páratartalom: 90% , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Letelepedési idő: 2 sec. , Egységek: ct, dwt, g, gn, oz, ozt , Mérleglap anyaga: Rozsdamentes acél , Mérési felület átmérője: 81 mm
StílusModellLinearitásÁr (ÁFA nélkül)
A
TGC 150-2S05
+/- 0.3 g€155.72
B
TGC 500-1S05
+/- 1.5 g€155.72
C
TGC 1K-3S05
+/- 6 g€155.72

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?