SHARPE SZELEPEK SV50116M040 Rozsdamentes acél golyóscsap karimás 4 In | AB2XZK 1PPT9

SHARPE VALVES SV50116M040 Rozsdamentes acél gömbszelep 4 hüvelykes peremmel

Raktáron
Tétel: AB2XZK Típus: SV50116M040Kereszthivatkozás: 1PPT9

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,234.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyag316 Stainless Steel
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyaga316 Stainless Steel
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaKarimás x Karimás
Fogantyú304 Stainless Steel
Fogantyú típusaReteszelő kar
Max. Nyomás275 psi WOG
Max. Gőznyomás125 psi wsp
Csőméret4"
KikötőTele
Tömítés anyagaTF
Ülés anyagaTFM (TM) PTFE
Szár anyaga316 Stainless Steel
Szár típusaÖnbeállító
Temp. Hatótávolság0 fok és 500 fok F között
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 29.48
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8481803070
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúCsőméretTömítés anyagaÁr
SHARPE SZELEPEK SV50116M010 Rozsdamentes acél golyóscsap karimás 1 in | AB2XZF 1PPT5 SV50116M010304 rozsdamentes acél vinil fogantyúval1"RTFE€442.90
SHARPE SZELEPEK SV50116M014 Rozsdamentes acél golyóscsap karimás 1-1/2 In | AB2XZG 1PPT6 SV50116M014304 Stainless Steel1.5 "RTFE€666.17
SHARPE SZELEPEK SV50116M020 Rozsdamentes acél golyóscsap karimás 2 In | AB2XZH 1PPT7 SV50116M020304 Stainless Steel2"PTFE€1,117.87
SHARPE SZELEPEK SV50116M030 Rozsdamentes acél golyóscsap karimás 3 bemenetes | AB2XZJ 1PPT8 SV50116M030304 Stainless Steel3"TFE€1,802.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARPE VALVES SV50116M040 Rozsdamentes acél gömbszelep 4 hüvelykes peremmel
€3,234.84 /Mértékegység