SHARPE SZELEPEK SV50116M014 Rozsdamentes acél golyóscsap karimás 1-1/2 In | AB2XZG 1PPT6

SHARPE VALVES SV50116M014 Rozsdamentes acél gömbszelep 1-1 / 2 In

Raktáron
Tétel: AB2XZG Típus: SV50116M014Kereszthivatkozás: 1PPT6

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€744.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyag316 Stainless Steel
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyaga316 Stainless Steel
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaKarimás x Karimás
Fogantyú304 Stainless Steel
Fogantyú típusaReteszelő kar
Max. Nyomás275 psi WOG
Max. Gőznyomás125 psi wsp
Csőméret1.5 "
KikötőTele
Tömítés anyagaRTFE
Ülés anyagaTFM (TM) PTFE
Szár anyaga316 Stainless Steel
Szár típusaÖnbeállító
Temp. Hatótávolság0 fok és 500 fok F között
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.03
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)33.53
Hajószélesség (cm)19.3
HS-kód8481803070
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúCsőméretTömítés anyagaÁr
SHARPE SZELEPEK SV50116M010 Rozsdamentes acél golyóscsap karimás 1 in | AB2XZF 1PPT5 SV50116M010304 rozsdamentes acél vinil fogantyúval1"RTFE€442.90
SHARPE SZELEPEK SV50116M020 Rozsdamentes acél golyóscsap karimás 2 In | AB2XZH 1PPT7 SV50116M020304 Stainless Steel2"PTFE€1,209.36
SHARPE SZELEPEK SV50116M030 Rozsdamentes acél golyóscsap karimás 3 bemenetes | AB2XZJ 1PPT8 SV50116M030304 Stainless Steel3"TFE€1,884.66
SHARPE SZELEPEK SV50116M040 Rozsdamentes acél golyóscsap karimás 4 In | AB2XZK 1PPT9 SV50116M040304 Stainless Steel4"TF€3,414.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARPE VALVES SV50116M014 Rozsdamentes acél gömbszelep 1-1 / 2 In
€744.00 /Mértékegység