SHARPE SZELEPEK SV50114M014 Szénacél golyósszelep soros karimás 1-1/2 In | AB2XZT 1PRB7

SHARPE VALVES SV50114M014 Szénacél gömbcsap, 1-1 / 2 hüvelykes, peremes

Raktáron
Tétel: AB2XZT Típus: SV50114M014Kereszthivatkozás: 1PRB7

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€617.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyag316 Stainless Steel
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaSzénacél
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaKarimás x Karimás
Fogantyú304 Stainless Steel
Fogantyú típusaReteszelő kar
Max. Nyomás285 psi WOG
Max. Gőznyomás125 psi wsp
Csőméret1.5 "
KikötőTele
Tömítés anyagaRTFE
Ülés anyagaTFM (TM) PTFE
Szár anyaga316 Stainless Steel
Szár típusaÖnbeállító
Temp. Hatótávolság0 fok és 500 fok F között
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.0525
Hajó magassága (cm)18.29
Hajó hossza (cm)32.26
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód8481803070
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretTömítés anyagaÁr
SHARPE SZELEPEK SV50114M020 Szénacél golyósszelep soros karimás 2 bemenetes | AB2XZU 1PRB8 SV50114M0202"PTFE€821.05
SHARPE SZELEPEK SV50114M030 Szénacél golyósszelep soros karimás 3 bemenetes | AB2XZV 1PRB9 SV50114M0303"TFE€1,487.89
SHARPE SZELEPEK SV50114M040 Szénacél golyósszelep soros karimás 4 bemenetes | AB2XZW 1PRC1 SV50114M0404"TF€2,023.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARPE VALVES SV50114M014 Szénacél gömbcsap, 1-1 / 2 hüvelykes, peremes
€617.93 /Mértékegység