EATON Memshield sorozatú LV rendszer végső elosztó táblák


Az Eaton Memshield sorozatú LV rendszerű végső elosztótáblái alkalmasak olyan elektromos elosztórendszerekhez, amelyek az elektromos betáplálást leágazó áramkörökre osztják, miközben megszakítót vagy védőbiztosítékot biztosítanak minden egyes áramkörhöz egy közös házban. Ezek az Eaton elosztótáblák s...két vagy több biztosítékot vagy megszakítót tartalmazó védőberendezések együtteseként szolgálnak, amelyek az elektromos energiának a végső áramkörökhöz való elosztására vannak elhelyezve. Olvass tovább

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
EBMMB160
€5,791.52
ajánlatkérés
A
EBMMB250
€5,791.52
ajánlatkérés
A
EMBBT2503
€696.39
ajánlatkérés
B
EAMS1251N
€618.89
ajánlatkérés
C
EAM7
€2,473.77
ajánlatkérés

Jellemzők

  • Ezek a kisfeszültségű rendszer végső elosztótáblái védelmi mechanizmusokkal vannak felszerelve, például megszakítókkal és biztosítékokkal, amelyek biztosítják a csatlakoztatott elektromos áramkörök és eszközök biztonságát.
  • Moduláris konfigurációkkal készülnek, amelyek rugalmas konfigurációkat tesznek lehetővé, amelyek alkalmazkodnak a változó elektromos terhelési követelményekhez.
  • Ezek az Eaton elosztótáblák átlátszó gyűjtősínrendszerekkel rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik az egyszerű vizuális ellenőrzést és a hiba azonosítását, javítva a hibaelhárítást és csökkentve az állásidőt.
  • Túlfeszültség-védelmi eszközöket tartalmaznak, amelyek megóvják a csatlakoztatott berendezéseket a feszültségingadozásoktól és tranziens elektromos zavaroktól, megőrizve élettartamukat és működőképességüket.
  • Egyes modellek távfelügyeleti opciókkal vannak felszerelve, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára az elosztótábla állapotának és teljesítményének távfelügyeletét és vezérlését.

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora legyen az elosztótábla magassága?

A fő- és elosztótáblák magassága nem haladhatja meg a 2 métert a padlótól. Ezenkívül 1 méteres szabad térnek kell lennie az elülső résznek. Az is elengedhetetlen, hogy minden világítótestet a padlótól legalább 2.25 méteres magasságban helyezzen el.

Milyen részei vannak az elosztótáblának?

A csúcsteljesítmény biztosítása érdekében az elosztótáblának több alapvető elemet kell tartalmaznia. Ide tartoznak a sínek, az automatikus védőberendezések, a bypass berendezések és a biztosítékok.

Mi a különbség az LV és a MV elosztótáblák között?

Az alacsony feszültségű (LV) elosztók 1000 V-ig, míg a középfeszültségű (MV) elosztók 1000 V és 45 kV közötti feszültséget képesek kezelni.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?