SHARPE SZELEPEK SV50114M030 Szénacél golyósszelep soros karimás 3 bemenetes | AB2XZV 1PRB9

SHARPE VALVES SV50114M030 Szénacél gömbcsap, 3 hüvelykes, peremes

Raktáron
Tétel: AB2XZV Típus: SV50114M030Kereszthivatkozás: 1PRB9

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,389.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyag316 Stainless Steel
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaSzénacél
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaKarimás x Karimás
Fogantyú304 Stainless Steel
Fogantyú típusaReteszelő kar
Max. Nyomás285 psi WOG
Max. Gőznyomás125 psi wsp
Csőméret3"
KikötőTele
Tömítés anyagaTFE
Ülés anyagaTFM (TM) PTFE
Szár anyaga316 Stainless Steel
Szár típusaÖnbeállító
Temp. Hatótávolság0 fok és 500 fok F között
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.475
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)38.86
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód8481803070
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretTömítés anyagaÁr
SHARPE SZELEPEK SV50114M014 Szénacél golyósszelep soros karimás 1-1/2 In | AB2XZT 1PRB7 SV50114M0141.5 "RTFE€607.49
SHARPE SZELEPEK SV50114M020 Szénacél golyósszelep soros karimás 2 bemenetes | AB2XZU 1PRB8 SV50114M0202"PTFE€774.23
SHARPE SZELEPEK SV50114M040 Szénacél golyósszelep soros karimás 4 bemenetes | AB2XZW 1PRC1 SV50114M0404"TF€1,848.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARPE VALVES SV50114M030 Szénacél gömbcsap, 3 hüvelykes, peremes
€1,389.55 /Mértékegység