KNIPEX Fogókulcs


Szűrő
Beállítás típusa: Push Button , Befejez: Nikkelezett , Pofa típusa: Párhuzamosan sima lapos állkapocs
StílusModellTether képesFogantyú típusaTételÁllkapocs hosszaPofaszélességAnyagMax. ÁllkapocsnyitásTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
+86 03 125 XNUMX
Nem Tether képestompítottFogókulcs31 / 64 "37 / 64 "Króm vanádium elektromos acél7 / 8 "5"€122.57
B
+86 03 400 XNUMX
Nem Tether képestompítottFogókulcs2.75 "2 15 / 64 "Króm vanádium elektromos acél3.375 "16 "€336.78
C
+86 05 150 XNUMX
Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)ergonomikusFogókulcs-9 / 32 "Króm-vanádium acél1"6"€127.16
D
86 05 150 S02
Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)ergonomikusFogókulcs-9 / 32 "Króm-vanádium acél1"6"€173.71
E
+86 03 150 XNUMX
Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)tompítottFogókulcs3 / 4 "9 / 32 "Króm-vanádium acél1"6"€110.25
F
+86 05 250 XNUMX
Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)ergonomikusFogókulcs-5 / 16 "Króm-vanádium acél1.75 "10 "€150.33
G
+86 05 180 XNUMX
Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)ergonomikusFogókulcs-5 / 16 "Króm-vanádium acél1.375 "7.25 "€118.62

Fogókulcs

A Knipex fogókulcsok kiváló eszközök kábelek vagy vezetékek rögzítésére, megfogására, tartására és hajlítására. Ezek az egységek időtakarékos nyomógombbal rendelkeznek, több beállítási beállítással és végtelen pozícióval a különféle munkadarabokhoz való gyors rögzítéshez. Ezenkívül párhuzamos sima pofákkal vannak beépítve, hogy megakadályozzák a puha vagy bevonatos anyagok károsodását, és egyenletes, teljes érintkezést biztosítanak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?