BUSSMANN AGA sorozatú, gyors működésű üvegcsöves biztosítékok, 1/4 x 5/8 hüvelykes


Szűrő
Test stílus: Hengeres , Átmérő: 6.4mm , Biztosíték mérete / csoport: 1AG (6.3 x 15.9 mm) , Biztosíték típusa: Gyors ütés , Hossz: 15.88mm , Szerelési mód: Birtokos , Rögzítési típus: Tartó/ Clip , Ellenállás: 7 MOhms , Alak: Hengeres , Méret: 6.3 15.9 mm x mm , Megszakítás típusa: Csipesz , Típus: Biztosíték , Névleges feszültség: 125V AC
StílusModellJelenlegi minősítésMegszakítás besorolásaFeszültség (AC)Ár (ÁFA nélkül)
A
AGA-6
6A1 kA -32 V DC125 VAC€1.93
A
AGA-7
7A1 kA -32 V DC125 VAC€1.93
B
AGA-10
10A1 kA 32V DC-n125 VAC€2.03
C
AGA-1/2
500mA10 kA 125 VAC mellett250 VAC€4.90

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?