Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHARPE SZELEPEK SV39034SW006 Szénacél golyósszelep soros aljzat 3/4 In | AC8MNC 3CFY8

SHARPE VALVES SV39034SW006 Szénacél gömbcsap beágyazott aljzat 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC8MNC Típus: SV39034SW006Kereszthivatkozás: 3CFY8
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
€112.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyag316 Stainless Steel
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaSzénacél
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaAljzat x foglalat
Fogantyú304 Stainless Steel
Fogantyú típusaReteszelő kar
Max. Nyomás1000 psi WOG
Csőméret3 / 4 "
KikötőTele
Tömítés anyagaRTFE
Ülés anyagaRTFE
Szár anyaga316 Stainless Steel
Szár típusaÖnbeállító
Temp. Hatótávolság0 fok és 450 fok F között
Szelep felépítése3 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8481803070
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúCsőméretÁr
SHARPE SZELEPEK SV39034SW004 Szénacél golyósszelep soros foglalat 1/2 In | AC8MNB 3CFY7 Sv39034sw004304 Stainless Steel1 / 2 "€83.90
SHARPE SZELEPEK SV39034SW010 Szénacél golyósszelep soros foglalat 1 bemenet | AC8MND 3CFY9 Sv39034sw010304 rozsdamentes acél PVC markolattal1"€159.26
SHARPE SZELEPEK SV39034SW014 Szénacél golyósszelep soros foglalat 1-1/2 In | AC8MNF 3CFZ2 Sv39034sw014304 rozsdamentes acél PVC markolattal1.5 "€324.95
SHARPE SZELEPEK SV39034SW020 Szénacél golyósszelep soros foglalat 2 bemenet | AC8MNG 3CFZ3 Sv39034sw020304 Stainless Steel2"€438.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARPE VALVES SV39034SW006 Szénacél gömbcsap beágyazott aljzat 3/4 hüvelyk
€112.06 /Mértékegység