Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHARPE SZELEPEK SV39034SW014 Szénacél golyósszelep soros foglalat 1-1/2 In | AC8MNF 3CFZ2

SHARPE VALVES SV39034SW014 szénacél golyósszelep soros foglalat, 1-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC8MNF Típus: SV39034SW014Kereszthivatkozás: 3CFZ2

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€351.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyag316 Stainless Steel
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaSzénacél
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaAljzat x foglalat
Fogantyú304 rozsdamentes acél PVC markolattal
Fogantyú típusaReteszelő kar
Max. Nyomás1000 psi WOG
Csőméret1.5 "
KikötőTele
Tömítés anyagaRTFE
Ülés anyagaRTFE
Szár anyaga316 Stainless Steel
Szár típusaÖnbeállító
Temp. Hatótávolság0 fok és 450 fok F között
Szelep felépítése3 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.737
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)23.62
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód8481803070
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúCsőméretÁr
SHARPE SZELEPEK SV39034SW004 Szénacél golyósszelep soros foglalat 1/2 In | AC8MNB 3CFY7 Sv39034sw004304 Stainless Steel1 / 2 "€92.81
SHARPE SZELEPEK SV39034SW006 Szénacél golyósszelep soros aljzat 3/4 In | AC8MNC 3CFY8 Sv39034sw006304 Stainless Steel3 / 4 "€120.18
SHARPE SZELEPEK SV39034SW010 Szénacél golyósszelep soros foglalat 1 bemenet | AC8MND 3CFY9 Sv39034sw010304 rozsdamentes acél PVC markolattal1"€184.90
SHARPE SZELEPEK SV39034SW020 Szénacél golyósszelep soros foglalat 2 bemenet | AC8MNG 3CFZ3 Sv39034sw020304 Stainless Steel2"€462.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARPE VALVES SV39034SW014 szénacél golyósszelep soros foglalat, 1-1/2 hüvelyk
€351.55 /Mértékegység