Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHARPE SZELEPEK SV39034SW010 Szénacél golyósszelep soros foglalat 1 bemenet | AC8MND 3CFY9

SHARPE VALVES SV39034SW010 Szénacél gömbcsap belső soros foglalat 1 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC8MND Típus: SV39034SW010Kereszthivatkozás: 3CFY9

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€184.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyag316 Stainless Steel
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaSzénacél
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaAljzat x foglalat
Fogantyú304 rozsdamentes acél PVC markolattal
Fogantyú típusaReteszelő kar
Max. Nyomás1000 psi WOG
Csőméret1"
KikötőTele
Tömítés anyagaRTFE
Ülés anyagaRTFE
Szár anyaga316 Stainless Steel
Szár típusaÖnbeállító
Temp. Hatótávolság0 fok és 450 fok F között
Szelep felépítése3 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8775
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)19.81
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8481803070
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúCsőméretÁr
SHARPE SZELEPEK SV39034SW004 Szénacél golyósszelep soros foglalat 1/2 In | AC8MNB 3CFY7 Sv39034sw004304 Stainless Steel1 / 2 "€92.81
SHARPE SZELEPEK SV39034SW006 Szénacél golyósszelep soros aljzat 3/4 In | AC8MNC 3CFY8 Sv39034sw006304 Stainless Steel3 / 4 "€120.18
SHARPE SZELEPEK SV39034SW014 Szénacél golyósszelep soros foglalat 1-1/2 In | AC8MNF 3CFZ2 Sv39034sw014304 rozsdamentes acél PVC markolattal1.5 "€351.55
SHARPE SZELEPEK SV39034SW020 Szénacél golyósszelep soros foglalat 2 bemenet | AC8MNG 3CFZ3 Sv39034sw020304 Stainless Steel2"€462.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARPE VALVES SV39034SW010 Szénacél gömbcsap belső soros foglalat 1 hüvelyk
€184.90 /Mértékegység