Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHARPE SZELEPEK SV39034SW004 Szénacél golyósszelep soros foglalat 1/2 In | AC8MNB 3CFY7

SHARPE VALVES SV39034SW004 Szénacél gömbcsap beágyazott aljzat 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC8MNB Típus: SV39034SW004Kereszthivatkozás: 3CFY7
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
€92.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyag316 Stainless Steel
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaSzénacél
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaAljzat x foglalat
Fogantyú304 Stainless Steel
Fogantyú típusaReteszelő kar
Max. Nyomás1000 psi WOG
Csőméret1 / 2 "
KikötőTele
Tömítés anyagaRTFE
Ülés anyagaRTFE
Szár anyaga316 Stainless Steel
Szár típusaÖnbeállító
Temp. Hatótávolság0 fok és 450 fok F között
Szelep felépítése3 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8481803070
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúCsőméretÁr
SHARPE SZELEPEK SV39034SW006 Szénacél golyósszelep soros aljzat 3/4 In | AC8MNC 3CFY8 Sv39034sw006304 Stainless Steel3 / 4 "€120.18
SHARPE SZELEPEK SV39034SW010 Szénacél golyósszelep soros foglalat 1 bemenet | AC8MND 3CFY9 Sv39034sw010304 rozsdamentes acél PVC markolattal1"€184.90
SHARPE SZELEPEK SV39034SW014 Szénacél golyósszelep soros foglalat 1-1/2 In | AC8MNF 3CFZ2 Sv39034sw014304 rozsdamentes acél PVC markolattal1.5 "€351.55
SHARPE SZELEPEK SV39034SW020 Szénacél golyósszelep soros foglalat 2 bemenet | AC8MNG 3CFZ3 Sv39034sw020304 Stainless Steel2"€462.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARPE VALVES SV39034SW004 Szénacél gömbcsap beágyazott aljzat 1/2 hüvelyk
€92.81 /Mértékegység