SHARPE SZELEPEK SV35116014 Tolózár 1-1/2 hüvelykes karima | AB2YAL 1PRG2

SHARPE VALVES SV35116014 kapu szelep 1-1 / 2 hüvelykes karima

Raktáron
Cikkszám: AB2YAL Modell: SV35116014Kereszthivatkozás: 1PRG2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,445.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapu szelep
test anyagaCF8M rozsdamentes acél
Motorházfedél stílusMeghúzva
Osztályclass 150
Kapcsolat típusaKarima
FogantyúÖntöttvas
Fogantyú típusaKézi kerék
Be- és kimenet hossza6.5 "
Max. Folyadék hőmérséklete450 fok F
Max. Gőznyomás150 psi
Max. Víznyomás275 psi
Csőméret1.5 "
Szár anyaga316 Stainless Steel
A fogantyú teteje a bemeneti központig11 "
Szelepszár típusaEmelkedő
Ék anyagCF8M rozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.1
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8481803055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBe- és kimenet hosszaCsőméretA fogantyú teteje a bemeneti központigÁr
SHARPE SZELEPEK SV35116010 Tolózár osztály 150 1 hüvelykes karima | AB2YAK 1PRG1 SV351160105"1"9"€1,082.76
SHARPE SZELEPEK SV35116020 Tolózár osztály 150 2 hüvelykes karima | AB2YAM 1PRG3 SV351160207"2"12.593€1,577.28
SHARPE SZELEPEK SV35116030 Tolózár osztály 150 3 hüvelykes karima | AB2YAN 1PRG4 SV351160308"3"16-13 / 32 "€2,583.18
SHARPE SZELEPEK SV35116040 Tolózár osztály 150 4 hüvelykes karima | AB2YAP 1PRG5 SV351160409"4"20 "€3,410.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARPE VALVES SV35116014 kapu szelep 1-1 / 2 hüvelykes karima
€1,445.13 /Mértékegység